シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
材質(Oリング)ニトリルゴム
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
線径(mm)5
材質フッ素ゴム
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ネオプレン
仕様●ゴムの太さ(mm):3.3
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法B(mm)3.9
寸法C(mm)8
エスコ品番EA423RL-24
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-24
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
Oリングバイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング
材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
適合パッド/VP35S、VP50S
1袋(10個)
¥390
税込¥429
4日以内出荷
型式旧型式:OR4DV275N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00312-G0
JIS呼び旧JIS:V275
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)272
内径許容差(mm)±2.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-37
1個
¥1,010
税込¥1,111
8日以内出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
型式旧型式:OR4DV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-G0
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.86
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV690N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00320-G0
JIS呼び旧JIS:V690
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)683
内径許容差(mm)±5.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV430N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00315-P0
JIS呼び旧JIS:V430
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)425.5
内径許容差(mm)±3.58
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV100N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00307-H0
JIS呼び旧JIS:V100
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)99
内径許容差(mm)±0.99
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV790N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00322-G0
JIS呼び旧JIS:V790
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)782
内径許容差(mm)±6.14
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AV380N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00314-A
JIS呼び旧JIS:V380
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)376
内径許容差(mm)±2.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV175N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00310-A
JIS呼び旧JIS:V175
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)173
内径許容差(mm)±1.36
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV34N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00302-A
JIS呼び旧JIS:V34
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)33.5
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV70N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00305-A
JIS呼び旧JIS:V70
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-A
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.72
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV325N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00313-A
JIS呼び旧JIS:V325
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)321.5
内径許容差(mm)±2.34
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV150N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00309-A
JIS呼び旧JIS:V150
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)148.5
内径許容差(mm)±1.18
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV225N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00311-A
JIS呼び旧JIS:V225
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)222.5
内径許容差(mm)±1.70
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-40
1個
¥4,980
税込¥5,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ