カテゴリ

  • 機構部品(1,242)
  • 配管・水廻り設備部材(418)
  • 科学研究・開発用品(412)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
  • 農業機械(321)
  • 制御機器(225)
  • バイク純正部品(177)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • 作業工具(131)
  • 測定用品(97)
  • バイク部品(94)
  • 自動車補修部品(84)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • 空圧工具(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 自動車純正部品(54)
  • 電気材料(36)
  • トラック純正部品(34)
  • 溶接用品(33)
  • 清掃用品(32)
  • 切削工具(26)
  • 空調・電設資材(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 照明(23)
  • 電動工具(21)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 自転車部品(13)
  • 保管用品(12)
  • 事務用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 日用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全保護具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 介護用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 家電(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 理美容(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリング 20」の検索結果

4,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
35税込39特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
159税込175
1袋(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
MR20用 Oリング 室本鉄工MR20用 Oリング室本鉄工
499税込549
1個
6日以内出荷
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
149税込164特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
130税込143
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリング 30.8MM  91302-001-020 ホンダOリング 30.8MM 91302-001-020ホンダ(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
欠品中
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
349税込384特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
O-リングセット ケルヒャーO-リングセットケルヒャー(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20個)
当日出荷
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
リングO (9954) MAZDA(マツダ)リングO (9954)MAZDA(マツダ)(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
349税込384
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
16税込18
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング OHNO(大野ゴム工業)OリングOHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
1,990税込2,189
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
...