カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • 作業工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(16)
  • 農業機械(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリング s32」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ タカチ電機工業ネジ式ホールプラグ SHPシリーズタカチ電機工業
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
37,538税込41,292特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
部品 エアインパクトレンチ KW-1600proX 空研部品 エアインパクトレンチ KW-1600proX空研(15件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
599税込659
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ)600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業プロテクティブベント PMFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
129税込142
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング S(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
57税込63
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
48税込53
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング S(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
169税込186
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
高圧捻込形ユニオン ヤマト特殊鋼高圧捻込形ユニオンヤマト特殊鋼
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用Oリング TRUSCOインパクトソケット用OリングTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。