カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「oリングg60」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-NNOK
119税込131
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-NNOK
109税込120
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-AJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
面積式流量計 2~34L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~34L/min FC-SM40シリーズ東フロコーポレーション
24,980税込27,478
1台
23日以内出荷
小型スイッチ付き面積式流量計
面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ東フロコーポレーション
24,980税込27,478
1台
23日以内出荷
小型スイッチ付き面積式流量計
面積式流量計 0.2~2.4L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 0.2~2.4L/min FC-SM40シリーズ東フロコーポレーション
24,980税込27,478
1台
23日以内出荷
小型スイッチ付き面積式流量計
フロースイッチ FC-SFシリーズ 東フロコーポレーションフロースイッチ FC-SFシリーズ東フロコーポレーション
4,798税込5,278
1台
当日出荷から23日以内出荷
コンパクトで軽量な簡易型フロースイッチ
Oリング G45 BIGM(丸山製作所)Oリング G45BIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様※2009年10月~規格G45図解NoMW3501K 部品 Oリング G45_No.60、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング G45_No.79
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格V85関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.14MB)図解NoDKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 Oリング_No.18、AD571TS 羽根車部品 Oリング_No.5、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.19、DK-J60T 羽根車部品 Oリング_No.18、MD6010L 羽根車部品_No.12、MD6010KTS 羽根車部品_No.5、AD571 羽根車部品_No.5、AD570 羽根車部品_No.5、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 Oリング_No.18、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、DK-57TS 羽根車部品 Oリング_No.5、AD575G-30 羽根車部品 Oリング_No.19、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MD571TS-A 羽根車部品_No.5、MDJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18など
Oリング G60 BIGM(丸山製作所)Oリング G60BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格G60関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.04MB)図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング G60_No.12、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP5020E-K本体,付属品部品OリングG60_No.9、MP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MP5030E-2M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP4020E-6M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.25、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング G60_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.10、MP4030E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MHD18 本体部品_No.10、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.23、MP4020E-M332195 本体付属品部品 Oリング G60_No.9など
Oリング G55 BIGM(丸山製作所)Oリング G55BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格G55関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.41MB)図解NoKP-250 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.11、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.59、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.11、MP2500EW-M 本体部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、MP2500EW-K 本体部品_No.31、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、VSM100-11 送風機部品_No.59、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.60、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-K 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.18、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、MP4000E-M 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.25、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19
O-リング (6G8) 93210-08M60 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (6G8) 93210-08M60YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
配管フランジ ダイキン工業配管フランジダイキン工業
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から8日以内出荷
液状ガスケット 薄付け黒10G DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット 薄付け黒10GDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)ヤマト特殊鋼
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
FA-SB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-SB 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から21日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-SA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-SA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から21日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-LA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-LA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-HB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-HB 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-HA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-HA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-A 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-A 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から31日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
Oリング G60 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング G60 FPMBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格G60FPM部品名称Oリング G60 FPM関連資料(0.78MB)図解NoMW150-020L 部品_No.129
フランジキット NACHI(不二越)フランジキットNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
フランジINフランジ:IH03J-100160 1個OUTフランジ:IH03J-100120 1個ボルトINフランジ:TH-12×60 4個OUTフランジ:TH12×60 4個プラグTPHA-1/4 1個OリングINフランジ:IB-G60 1個OUTフランジ:IB-G50 1個ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-12 4個