高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
耐熱温度(℃)200
ゴム硬度70±5
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-45~200
圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
内径(Φmm)2.8
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)1.9
エスコ品番EA423RE-3
外径(Φmm)6.6
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-3
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
トラスコ品番362-4252
材質4種C シリコンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
内径(Φmm)119.4
硬度70
線径(Φmm)3.1
1袋
¥559
税込¥615
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP30N
部品番号NOK:CO00029-L
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.43
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70度
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP7N
部品番号NOK:CO00004-L
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP41N
部品番号NOK:CO00040-L
JIS呼び旧JIS:P41
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)40.7
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP55N
部品番号NOK:CO00052-L
JIS呼び旧JIS:P55
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)54.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP29.5N
部品番号NOK:CO00028-L
JIS呼び旧JIS:P29.5
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)29.2
内径許容差(mm)±0.43
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP11N
部品番号NOK:CO00009-L
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.27
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP49N
部品番号NOK:CO00047-L
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.67
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥209
税込¥230
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP75N
部品番号NOK:CO00062-L
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.97
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP110N
部品番号NOK:CO00070-L
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±1.36
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP14N
部品番号NOK:CO00013-L
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP12N
部品番号NOK:CO00011-L
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP12.5N
部品番号NOK:CO00012-L
JIS呼び旧JIS:P12.5
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)12.3
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP400N
部品番号NOK:CO00121-L
JIS呼び旧JIS:P400
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)399.5
内径許容差(mm)±4.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP32N
部品番号NOK:CO00032-L
JIS呼び旧JIS:P32
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)31.7
内径許容差(mm)±0.46
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP50N
部品番号NOK:CO00049-L
JIS呼び旧JIS:P50
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)49.7
内径許容差(mm)±0.67
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥209
税込¥230
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP5N
部品番号NOK:CO00002-L
JIS呼び旧JIS:P5
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)4.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP65N
部品番号NOK:CO00058-L
JIS呼び旧JIS:P65
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)64.6
内径許容差(mm)±0.85
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP29N
部品番号NOK:CO00027-L
JIS呼び旧JIS:P29
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)28.7
内径許容差(mm)±0.43
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP9N
部品番号NOK:CO00006-L
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP140N
部品番号NOK:CO00078-L
JIS呼び旧JIS:P140
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)139.6
内径許容差(mm)±1.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ