カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
  • 電気材料(22)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(12)
  • 事務用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防災用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-05」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ(13件のレビュー)
499税込549
1セット(5色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
汎用型キャプコン オーム電機汎用型キャプコンオーム電機
7,498税込8,248
1箱(50個)
当日出荷
使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
汎用ケーブルクランプ オーム電機汎用ケーブルクランプオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
入数1個
業務用OAラベル A5フリーサイズ nana(東洋印刷)業務用OAラベル A5フリーサイズnana(東洋印刷)
12,980税込14,278
1パック(100枚×10冊)
翌日出荷
A5フリーサイズ、裏スリット1本入マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。
ラベルサイズ(mm)148×210面付1面(1面×1面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数1000片(100片×10)余白なし素材普通紙入数1000シート(100シート×10)シートサイズA5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
金型デートマークOA型 5mm 浦谷商事金型デートマークOA型 5mm浦谷商事
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1779材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)0.7
P型金型デートマークOA型 5mm 浦谷商事P型金型デートマークOA型 5mm浦谷商事
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1634材質SUS420、硬度HRC50°質量(g)9.5
HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARCエレコム
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)付属品取扱説明書保証期間1年間その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)ケーブル太さ(mm)約4.8パッケージ紙箱、型番ラベル
OA対応賞状用紙 A5 オキナOA対応賞状用紙 A5オキナ
349税込384
1パック(10枚)ほか
当日出荷
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙ですレーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています すべて規格サイズですコピー用下敷:2枚入下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっていますテスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます。
付属品テスト原稿用紙2枚入サイズA5紙厚(μm)180紙種OA対応用紙
OA対応賞状用紙 B5 オキナOA対応賞状用紙 B5オキナ
379税込417
1袋(10枚)
当日出荷
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙ですレーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています すべて規格サイズですコピー用下敷:2枚入下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっていますテスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
紙厚(μm)180付属品テスト原稿用紙2枚入紙種OA対応用紙
金型デートマークOA型 外径5.0mm 浦谷商事金型デートマークOA型 外径5.0mm浦谷商事
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1759材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)0.7
OA和紙 冴 B5 飛天紙 白 菅公工業OA和紙 冴 B5 飛天紙 白菅公工業
399税込439
1束
当日出荷
インクジェット対応のB5サイズの飛天紙(大礼紙)です。
材質サイズB5質量(g)120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×6×260適合プリンタインクジェット
延長コード 電源タップ 5m 3P マグネット付き スイングプラグ EU RoHS指令準拠 4個口/6個口 OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 5m 3P マグネット付き スイングプラグ EU RoHS指令準拠 4個口/6個口 OAタップエレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。コード長さ(m)5プラグ2ピン・スイングプラグホワイト材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂定格15A・125V・1500Wフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
OA用紙 和紙 W5 マルアイOA用紙 和紙 W5マルアイ
359税込395
1個
4日以内出荷
淡い黄色地に金銀砂子入り模様が上品な和紙の風合いが楽しめるコピー用紙です。あいさつ状、お品書き、POP、手工芸和紙にぴったりです。コピー・プリンタ対応。
サイズW210 × H297mm(A4判)
W型金型デートマークデートマークOA型 外径5mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOA型 外径5mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1739材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)11.2
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
延長コード 電源タップ OAタップ 3P 6個口 スイングプラグ 5m ホワイト エレコム延長コード 電源タップ OAタップ 3P 6個口 スイングプラグ 5m ホワイトエレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂ホワイト質量(g)820スイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500W定格電圧(V)125コンセント個数6個口コンセント形状3Pコード長さ(m)5定格電流(A)15機能絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重被覆プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
グレーコード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
コード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)5
Minimate TFF capsule OAシリーズ PALL(ポール)Minimate TFF capsule OAシリーズPALL(ポール)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
変換樹種コネクタ ヤマト科学変換樹種コネクタヤマト科学
2,198税込2,418
1式
31日以内出荷
Φ10mmからΦ8mmに変換 付属ホースノズルから、異径の軟質ホースを接続する際使用します。シリコンホースを付属ホースノズルに挿し、変換樹脂コネクタを接続し、クランプしてください。使用する循環ホースの内径にあわせて継手を選定してください。
循環断熱ホース ヤマト科学循環断熱ホースヤマト科学
15,980税込17,578
1式
31日以内出荷
材質接液部:SUSナイロンタイプ硬質ホース長さ(m)2温度範囲(℃)-10~80外径(Φmm)10(断熱:22 )
電源タップ 5m 3ピン RoHS OAタップ エレコム電源タップ 5m 3ピン RoHS OAタップエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応電源タップです。 プラグ仕様は2ピン式です。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂ホワイト質量(g)770定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用)万丈
939税込1,033
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
お気に入りのクリアファイルがぴったり収まるフレーム。付属の2枚のマットを使用することで、1枚で4サイズに対応!A4クリアファイル、A5クリアファイル、OA-A5判、OA-A4判が収納できます。
適合サイズA5判/A4判外寸(mm)242×331×15内寸(mm)220×310窓寸法(幅×高さ)(mm)208×298質量(g)440材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂
OA辞令用紙 三重枠 B5 100枚箱入 ササガワOA辞令用紙 三重枠 B5 100枚箱入ササガワ
2,598税込2,858
1箱
4日以内出荷
テンプレートを利用すると「辞令」や「各種証書」が簡単に作成できます!終了証書や検定証書などにもお使いいただけます。インクジェット、レーザープリンターどちらもお使いいただけます。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。
用途辞令 昇進 合格 検定 証明 異動 人事 栄転 合格発表 社会人 事務用品 手書き プリンター OA対応 B5 100枚材質上質紙(157g/m2)サイズ(mm)縦257×横182、紙厚-0.193
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(20個)
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
OA対応シール札紙 タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙タカ印(ササガワ)(14件のレビュー)
899税込989
1冊(100片)
当日出荷
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質OAタック紙質量(g)105シートサイズ(mm)148×210寸法(縦×横)(mm)(札紙)148×42紙厚(mm)0.16
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)ほか
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど形状液体
カーボンパーツ エアインテーク フロントフェアリング グロス Panigale V4 Racing ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ エアインテーク フロントフェアリング グロス Panigale V4 RacingILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
73,980税込81,378
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Panigale V4 (2020-2022)、Panigale V4 R Racing (2019-2022)、Panigale V4 Racing (2018-2019)、Panigale V4 S Racing (2020-2022)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ポリプロピレン材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-20~70
除菌OAクリーナー詰替 スマートバリュー除菌OAクリーナー詰替スマートバリュー
2,898税込3,188
1パック(120枚×5個)
当日出荷
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。詰め替え用は5袋パックでさらにお買い得。
用途OA機器・オフィス家具用商品タイプ業務用パック、詰め替え用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200効果除菌
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125VPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コンセント個数6ケーブル長(m)5質量(kg)1.2グレー定格15A125V
OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m エムディーエスOAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5mエムディーエス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m。
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 A4サイズタカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100片)
当日出荷
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
サイズA4質量(g)202シートサイズ(mm)210×297寸法(縦×横)(mm)(札紙)210×59紙厚(mm)0.16
プリンタ目録 小 長門屋商店プリンタ目録 小長門屋商店(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
文字内容目録付属品中紙3枚入(B5サイズ、OA対応和紙)・書き方の説明書付寸法(mm)106×185
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付明工社
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付明工社
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応