143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
用途※天板三方柵付 3段 仕様上段三方柵付、中下段四方柵付 材質ステンレス(SUS304) 段数3段 キャスター(mm)Φ75
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
用途※天板フラット 3段 仕様各段フラット 材質ステンレス(SUS304) 段数3段 キャスター(mm)Φ75
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。樹脂製キャスターカラー全8色。
用途天板三方柵付 3段 カラーキャスター 仕様上段三方柵付、中下段四方柵付 材質ステンレス(SUS304) 段数3段 キャスター(mm)Φ75双輪樹脂製
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
1台
42,980 税込47,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
1台
52,980 税込58,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(2個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形) 定格1500Wまで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 グレー 極数3 コンセント形状抜け止め形
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
極数3 定格電圧(V)125 コンセント形状引掛形 定格電流(A)15
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途給気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 メッシュ10M 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン) ブラック シールド3重シールド プラグ金メッキピン・金メッキプラグ 対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5 伝送速度(Gbps)18 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz 色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時) 付属品取扱説明書 保証期間1年間 その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW) ケーブル太さ(mm)約4.8 パッケージ紙箱、型番ラベル
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途給気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 メッシュ10M 関連資料(0.17MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)