31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12 取付ねじCTC19 グレー トラスコ品番441-6244 材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ) 材質(本体)軟質塩化ビニール 質量(g)約12 材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2) 使用周囲温度(℃)-25~+70
1個
299 税込329
欠品中

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ブッシンググランド
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。 材質塩化ビニール 寸法L(mm)11 適合板厚(mm)5以下 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ 寸法R(Φmm)20.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)20.9
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 保護等級IP68
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(本体)ゴム タイプ耐油性 適合板厚(mm)4以下
1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム 使用温度範囲(℃)-30~60 ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16 取付穴径(Φmm)22 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
1箱(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
仕様●ワイド●ロックナットなし ベージュ 特性耐油性 IP等級IP67
1箱(10個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
ベージュ 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(本体)ゴム タイプ耐油性 適合板厚(mm)4以下
1袋(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット 材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 温度範囲(℃)-40~+100 保護等級IP68 1bar/30min 準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質真鍮 保護等級IP68
1個
特価
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM 保護等級IP68
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)コードロック
本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。
1パック(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 保護等級IP68
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)