ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15
プラグ形状3P・ストレート
色【コード】ホワイト
タイプ抜け止め
スイッチ一括集中
定格15A・125V(1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッターなし
アース端子あり
マグネットあり
導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
USBポートなし
間隔(mm)【差込口】35
ケーブル径(Φmm)約8.5
雷ガードあり
耐トラッキングあり
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチ×
定格電力(W)1500まで
適合規格PSE適合
定格電圧(V)125
コンセント個数4個口
コンセント形状3P抜け止めアース付
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く
機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
アース端子付き
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(接地P)抜止
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)
定格1500Wまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)585
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。
接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
色ホワイト
定格15A・125V(1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッターなし
コード長さ(cm)【アース】約15
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
間隔(mm)【差込口】35
ケーブル径(Φmm)約8.5
雷ガード×
耐トラッキング○
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)585
スイッチなし
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取り付けできるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状3P(3P→2P変換アダプタ付き)
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き
色ホワイト
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2、3P→2P変換プラグ×1
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
マグネットあり
EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ノイズカット】×
付属品3P-2P変換アダプタ付
規格EU RoHS指令準拠(10物質)した7個口タップ。
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
コンセント【ロック】○
ケーブル径(Φmm)約8.5
パッケージPE袋
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
プラグ形状3P
機能アース対応、マグネット付
付属品接地アダプター
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A 合計1500Wまで
使用場所屋内専用
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチ×
適合規格PSE適合
コード長さ(m)2.5
定格出力電流(A)【AC】15
プラグ2ピン(アースコード付)
保証期間なし
定格出力電力(W)【AC】1500
フック【壁掛け用】×
定格出力電圧(V)【AC】125
ノイズフィルター×
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター○
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
2ピンプラグ対応
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状2P(抜止)
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
ピッチ(mm)差込口間/40
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
便利な一括集中スイッチ付きです。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)585
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子あり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
適合規格PSE適合
プラグ2ピン
フック【壁掛け用】×
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×
付属品変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約740
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数8個口
コード長さ(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ
プラグ3ピン
使用地区日本国内
ノイズフィルター○
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×
付属品変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約740
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数8個口
コード長さ(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ
プラグ3ピン
使用地区日本国内
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応
付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)
質量(kg)約1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68
コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形矩形波
バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6
出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数単相2線式(アース付き)
使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)50/60(自動選定)
安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)197
プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
専用電源管理ソフトウェア付
停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)
付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)
質量(kg)約2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82
コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形矩形波
バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12
出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数単相2線式(アース付き)
使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)50/60(自動選定)
安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)197
プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属したハンドル昇降タイプの軽量作業台です。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台の天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
付属品昇降用ハンドル1本
色(マット表面)緑
高さ(mm)715~1015
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)300(固定時)
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)300(固定時)
色(脚部)シルキーホワイト
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P
仕様アースターミナル付
材質ユリア樹脂
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
3P型のアース付きプラグに対応しています。
雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ
丈夫な二重被ふくコード
絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き
コンセント個数6
コンセント形状3P型アースプラグ対応
電源コード(m)1.8
機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント
アース端子あり
プラグ形状L型
雷ガードあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
コード種類VCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。
プラグ形状3P・ストレート
色グレー
ピッチ(mm)差込口間/40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
アース端子あり
機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き
コンセント個数4
外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットあり
コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE)
スイッチなし
出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁キャップ付
コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm
適合地域日本国内
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートType-A×2
雷ガードなし
耐トラッキングあり
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
色ホワイト
タイプノーマル
ピッチ(mm)差込口間/40
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッターあり
ケーブル外径(Φmm)約8.5
アース端子○
適合地域日本国内のみ
マグネット○
プラグ形状スイング(アースコード付)
導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル径(Φmm)約8.5
耐トラッキング○
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付
電源コードVCTFK
コネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2Pストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
L型なのでコードがスッキリ配線できます。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ
寸法(mm)W25×D30×H34.6
コンセント形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アズワン品番64-0855-45
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
アース端子あり
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付
アース端子あり
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵しています。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め
機能ノイズフィルター
付属品3P→2P変換アダプタ
ピッチ(mm)40
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40
アース端子○
ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
マグネット○
プラグ形状ストレート
最大サージ電圧(V)12500
雷ガード○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。
二重構造で耐熱性がアップしました。
色ブラック
定格1500ワット 125V以下で使用
コンセント形状3P(接地2P)
機能アース付・耐熱性
差込口1個口
プラグ形状2P
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ