オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
口数4
仕様パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり
色グレー
適合規格PSE
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
アース端子あり
差込口ノーマルタイプ
マグネットあり
プラグ形状3P
コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)コード:8.5
差込口形状3P
雷ガードなし
口数8
仕様パイロットランプ、マグネット付
コンセント個数8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
口数6
仕様パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
口数4
仕様パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器を
アダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源
タップです。
プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッター
や、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、
安心安全にご利用いただけます。
また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用する
こともできます。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内)
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
コンセント個数4
コンセント形状3ピン
定格出力電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず)
機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター
保証期間なし
定格出力電力(W)AC1500
アース端子あり
定格出力電圧(V)AC125
適合地域使用可能地域:日本国内
マグネットあり
プラグ形状2ピンスイング(アースコード付)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。
熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
規格EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。
強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内)
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
定格出力電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず)
機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター
保証期間なし
定格出力電力(W)AC1500
定格出力電圧(V)AC125
適合地域使用可能地域:日本国内
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
ハーネスプラグ仕様の8口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
コンセント個数8
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ一括集中スイッチ
プラグ形状ハーネスプラグ
コンセント形状3P(接地2P)抜止
色グレー
定格15A・125V・1500W
ランプ通電表示:○
被覆二重:○
機能抜け止め:○
マグネットあり
フック壁掛け用:○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
適合規格電気用品安全法:PSE適合
仕様環境配慮事項:環境配慮パッケージ
耐トラッキングあり
ハーネスプラグ仕様の4口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
コンセント個数2
コード長さ(m)1
トラスコ品番736-0151
定格20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハーネスプラグ仕様の6口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様の電源タップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数2
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネットあり
プラグ形状3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格125V/15A
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
機能雷ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31
マグネットあり
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンセント個数3
コード長さ(m)1
トラスコ品番736-0142
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
コンセント個数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
口数6
仕様パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS
色ホワイト
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
パッケージサイズ(mm)W130×H230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40
機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)40、(インナー)10
プラグ形状ストレート
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード
材質ABS
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数3
定格容量(W)1500まで
マグネット×
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング〇
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターなし
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
シャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
コード種類VCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ電圧(V)240
雷ガード○
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
ピッチ(mm)差込口間/40
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。
プラグ形状3P・ストレート
色グレー
ピッチ(mm)差込口間/40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
アース端子あり
機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き
コンセント個数4
外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットあり
コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
色ホワイト
コンセント形状2P
機能トラッキング防止
コンセント仕様2P・1.5A・125V
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。
環境に配慮し高い安全性を実現。
工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
スイッチなし
定格15A/125V/1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26
機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○
使用地区日本国内専用
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
関連キーワード
1
2
3
次へ