カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(91)
  • 電気材料(68)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 制御機器(45)
  • 作業工具(34)
  • オフィス家具(31)
  • 物流用品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 建築金物(17)
  • 事務用品(15)
  • 医療(14)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa1」の検索結果

関連キーワード
583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAIアインツ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
ラインマーカー OA1 サクラクレパスラインマーカー OA1サクラクレパス
70税込77
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
商品タイプ使い切り本体インク水性顔料インキエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 102
ニーケアー・OA1 アルケアニーケアー・OA1アルケア
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
薄く・伸縮性に優れた生地を採用し、フィット性が向上。 膝周辺部にリーフカットを採用し、膝周りの追従性に優れています。 アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
適合部位ひざ
ニーケアー・OA1(左右兼用) アルケアニーケアー・OA1(左右兼用)アルケア
5,988税込6,587
1枚
4日以内出荷
装着しやすく快適でズレにくいアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制。
ブラック左右区別左右兼用材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・アルミニウム
iD3200埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込OA1昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)99.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2020RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]キャプコン OA-1ウスオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12取付ねじCTC19グレートラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~+70
iD5200埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD5200埋込OA1昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)102.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3280RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
iD6900埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込OA1昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4360RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-1シリーズオーム電機[配線パーツ]
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ染料 みやこ染め コールダイオールECO桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用オーム電機[配線パーツ]
3,998税込4,398
1袋(20個)
7日以内出荷
適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5枚)
当日出荷
仕様活性炭フィルター
使用法表示板 OAはしご ORIRO使用法表示板 OAはしごORIRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)600×300
オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEXオフセットアダプター ソケットセットS2ANEX(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]OA高圧用ソケット清水製作所[継手](9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
オフセットアダプター ANEXオフセットアダプターANEX(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
吊り金車 ツヨロン(藤井電工)吊り金車ツヨロン(藤井電工)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
汎用型キャプコン オーム電機汎用型キャプコンオーム電機
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
オフセットアダプター17mm ANEXオフセットアダプター17mmANEX
6,798税込7,478
1個
当日出荷
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
オフセットアダプター17mmソケットセット ANEXオフセットアダプター17mmソケットセットANEX
14,980税込16,478
1個
当日出荷
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース質量(g)856最大トルク(N・m)230
デスクチェア 昇降 回転 キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクチェア 昇降 回転 キャスター付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)工具不要(六角レンチ付属)
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして
ソケット フローバルソケットフローバル
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセットANEX
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター ソケットセット ANEXオフセットアダプター ソケットセットANEX(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
OA用紙厚口110大礼白 マルアイOA用紙厚口110大礼白マルアイ
649税込714
1冊(10枚)
当日出荷
繊維の模様が上品な和紙の風合いが楽しめるOA用紙です。案内状・招待状・ペーパークラフト・各種表紙におすすめ。レーザープリンタ、IJプリンタなどあらゆるプリンタでご利用いただけます。
寸法(mm)210×297サイズA4判紙厚(mm)約0.29坪量(g/m2)198入数10枚
OA用紙厚口103 青 マルアイOA用紙厚口103 青マルアイ
649税込714
1冊(10枚)
当日出荷
マーブル模様がおしゃれなOA用紙です。案内状・招待状・ペーパークラフト・各種表紙におすすめ。レーザープリンタ、IJプリンタなどあらゆるプリンタでご利用いただけます。
寸法(mm)210×297サイズA4判紙厚(mm)約0.29坪量(g/m2)198入数10枚
OA用紙厚口101ピンク マルアイOA用紙厚口101ピンクマルアイ
649税込714
1冊(10枚)
欠品中
マーブル模様がおしゃれなOA用紙です。案内状・招待状・ペーパークラフト・各種表紙におすすめ。レーザープリンタ、IJプリンタなどあらゆるプリンタでご利用いただけます。
寸法(mm)210×297サイズA4判紙厚(mm)約0.29坪量(g/m2)198入数10枚
オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケットANEX(4件のレビュー)
969税込1,066
1セットほか
当日出荷
用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
汎用ケーブルクランプ オーム電機汎用ケーブルクランプオーム電機
319税込351
1個
3日以内出荷
入数1個
ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
4,298税込4,728
1セット(20個)
3日以内出荷
吸湿くん規格袋 丸東吸湿くん規格袋丸東
7,998税込8,798
1パック(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
吸湿くん(フィルムと乾燥剤を一体化した高機能フィルム)は、フィルム自体が湿気を吸湿しますので、乾燥剤フリーが可能です。 直進くん(まっすぐ袋が切れる機能)を付与していますので、はさみを使わずまっすぐ開封できます。 三方ジップ袋(ジップを付けて再封性を持たせた袋形態)は、再封性、保存性の必要な様々な内容物に最適です。 角落とし
用途健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に種別吸湿能力6/m2材質PET、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)厚さ(mm)0.097±0.009アルミ地(消し面表)
オフセットアダプター 専用アダプター ANEXオフセットアダプター 専用アダプターANEX
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
OAフラットカバー サンゲツOAフラットカバーサンゲツ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
SEM試料台 ケニスSEM試料台ケニス
6,498税込7,148
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
材質アルミニウム
オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所)オフセットクランクハンドル OA-NMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法K穴なし材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
チャックワンタッチ・手動・ロボット側 アインツチャックワンタッチ・手動・ロボット側アインツ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
タイプロボット側
...