20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分糖類、無機イオン、抗菌剤 使用方法水でうすめて、50倍に希釈してお使い下さい。
1本(320mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。 特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。 美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等) 適合作物切り花 成分糖類、無機イオン、抗菌剤 使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください
1箱(10L)
9,998 税込10,998
欠品中

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

家庭用の切り花鮮度保持剤です。 切り花を美しく大きく咲かせます。 水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。 50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分糖類、抗菌剤、有機酸
1本(250mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キープ・フラワーは、切花が最も吸収しやすい形での栄養補給と、水の腐敗防止を同時に行い、しおれの原因を解消するフラワーサプリメントです。 花が大きく咲き、葉も生き生きと長持ちし、水では、咲かないつぼみもどんどん咲かせます。 水が腐りにくくなり、面倒な水替えも不要です。 すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。
用途切花延命剤
1本(200mL)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)64×64×217
1本(480mL)
469 税込516
当日出荷

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。ステンレスや錫、銅・真鍮などの花器を腐食させることがないので、フラワーアレンジメントや生け花、仏花、榊にも安心して使えます。植物の栄養分である糖類、水の汚れや臭いを抑える抗菌剤、水の吸い上げを助ける界面活性剤などの働きで、切花の鮮度を長く保ちます。
適合作物切花 成分糖類、抗菌剤、界面活性剤 トラスコ品番818-9328 容量(mL)600 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220
1本(600mL)
559 税込615
当日出荷

成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。 花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。 内生、外生エチレンの影響防止に有効です。 1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。 バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等) 適合作物切り花 希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

家庭用の仏花用鮮度保持剤です。水揚げを促進し十分な栄養を与え切り花を長持ちさせます。金属製花立てにも使用できます。小袋1袋を生け水500mLに溶かして使用してください。
用途切花延命剤。 適合作物切花 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×25
1袋(10g×5袋)
97 税込107
当日出荷

家庭用の切り花鮮度保持剤です。 切り花を美しく大きく咲かせます。 水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。 小袋1袋を水道水500ccによく混ぜてご使用下さい。
用途切花延命剤。 適合作物切花
1袋(5g×5袋)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切花の開花に必要な養分に、食品の鮮度保持にも使われる天然の食品成分・トレハロースを配合した切花長持ち剤で、切花をより美しく、長く楽しむことができます。 カビ、細菌の抑制成分が水の腐敗を防ぎ、切花を長持ちさせます。 水が減った場合は水を加えるだけで、新しい溶液を作る必要はありませんので手軽に使用できます。
容量(mL)480 質量(g)586 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×241×64 希釈倍率33
1本(480mL)
499 税込549
当日出荷

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。 プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。 花器を腐食させない! 真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。 持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍) 水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。 【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ) 適合作物仏花 トラスコ品番828-5117 質量(g)150 タイプポンプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35 有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン 使用量水50mlに1プッシュ アズワン品番64-1140-56
1本(100mL)
719 税込791
当日出荷

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)150(30分) 引張強度(N/10mm)29
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)