カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 卓上消耗品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ob缶」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュラーガスカートリッジ CAPTAIN STAGレギュラーガスカートリッジCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。 容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。 容器を火の中に投げ入れる。 直射日光や車内など高温になるところに放置する。 ※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。ガスの種類LPG(液化ブタン)
パワーガスカートリッジ CAPTAIN STAGパワーガスカートリッジCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
火力の低下が少なく、持続するイソブタンガス使用。
ガスの種類LPG(液化イソブタン)
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
カセットガス イワタニカセットガスイワタニ(64件のレビュー)
849税込934
1パック(250g×3本)ほか
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付) CAPTAIN STAGオーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付)CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮質量(g)300出力2700(kcal/h)点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)225使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
SOTO パワーガス250トリプルミックス 新富士バーナーSOTO パワーガス250トリプルミックス新富士バーナー(8件のレビュー)
899税込989
1個ほか
6日以内出荷
SOTOブランドのプロパン、イソブタン、ノルマルブタン配合のパワーガス。 刻一刻と状況を変える自然環境にも対応するパワーガスです。 SOTO製品のOD缶専用燃料器具を支えるガス燃料です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品として。成分液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン質量(g)385寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×90
マイボンベ L 日本製 ニチネンマイボンベ L 日本製ニチネン(74件のレビュー)
669税込736
1パック(3本)ほか
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
カセットガスパワーゴールド イワタニカセットガスパワーゴールドイワタニ(12件のレビュー)
499税込549
1本(250g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%トラスコ品番365-0693使用ガスLPG(液化ブタン)250g本体サイズ(mm)68×198
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナーパワーガスプロレギュラータイプ新富士バーナー(65件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
ファイヤーシェフボンベ 3P TTSファイヤーシェフボンベ 3PTTS(9件のレビュー)
489税込538
1パック(250g×3本)
当日出荷
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用成分プロパン、イソ、ノマル取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)250g
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
トーチ450AG用ボンベ オリエンテックトーチ450AG用ボンベオリエンテック(5件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
容量(g)450質量(g)664材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PETKG品番(2017)6-0687-0201
SOTO REGULAR GAS 新富士バーナーSOTO REGULAR GAS新富士バーナー(6件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン本体質量(g)350
パワーガス 新富士バーナーパワーガス新富士バーナー(17件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195対応寒冷地使用可ガス容量(g)240
パワーガスCB 新富士バーナーパワーガスCB新富士バーナー(23件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ取付方式カセットガス式成分液化プロパン、液化ブタン主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
ガスカセットボンベ CAPTAIN STAGガスカセットボンベCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
829税込912
1セット(3本)
当日出荷
仕様3本パック外径×高さH(Φmm×mm)68×198内容1本250g×3ガスの種類LPG(液化ブタン)
R134A マルチカンジョイント 2缶用 ロビネア(ROBINAIR)R134A マルチカンジョイント 2缶用ロビネア(ROBINAIR)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2缶接続マルチ缶ジョイント
対応冷媒種別R134a適合R134aタイプ2缶接続タイプ危険物の類別非危険物接続径M10
ボール盤台(キャスター付) 大阪製罐ボール盤台(キャスター付)大阪製罐(3件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
堅牢で高低伸縮は60mmピッチ×3段階の自由さと、小廻りの利く、耐荷重150kgのテーブルです。
トラスコ品番853-6318種別キャスター付質量(kg)29材質(キャスター)ハードゴム表面処理粉体塗装キャスター径(Φmm)75天板厚さ(mm)4.5
ボール盤台 大阪製罐ボール盤台大阪製罐(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。 高さ位置は60mmピッチの可変式。 丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。 油受用引出し付。 ドリルトレーDT-M(2組入) ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。 キャスター無し。 完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。トラスコ品番853-6317種別アジャスター付質量(kg)28
大型ボール盤台キャスター付 大阪製罐大型ボール盤台キャスター付大阪製罐
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
潤滑剤 スーパールブ コベルコ(KOBELCO)潤滑剤 スーパールブコベルコ(KOBELCO)(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶
当日出荷
メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,298税込6,928
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
Mobil1 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6A各種認証GM dexos1(TM)Gen3危険物の性状非水溶性
Sボルト/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)Sボルト/エコパック(オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1パック(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。
用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
Mobil1 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-20はエンジン保護性能に優れた最先端の合成エンジンオイルで、省燃費性をさらに向上させ、最大10,000マイルのオイル交換時まで重要なエンジン部品を保護し、エンジンを新品同様に保ちます。Mobil 1(TM) 0W-20は、業界の厳しい基準で求められる要件を満たしているか、それを超えています。Mobil 1(TM)の合成エンジンオイル技術は、高性能車両を含む様々な車両に標準で装備されます。規格及び承認下記の要求に適合します。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド0W-16、0W-20などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Super(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SNエクソンモービル(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(3L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SN
用途推奨車種走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF相当ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
Mobil1 0W-40 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 0W-40 SP A3/B4エクソンモービル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00
用途推奨車種高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車粘度0W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00危険物の性状非水溶性
エビ Sボルト (スチール/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1箱(250本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 0W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 0W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-30は、優れたエンジン性能を発揮するように設計された高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM) 0W-30は、様々な最新のエンジンオイルの規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。Mobil 1(TM) 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車0W-30などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4エクソンモービル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、エンジンを摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち通常走行時だけでなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00危険物の性状非水溶性
Mobil1 15W-50 エクソンモービルMobil1 15W-50エクソンモービル
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種高性能スポーツ車、ターボ車粘度15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF相当ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービルMobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3エクソンモービル
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)ESP5W-30は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)ESP5W-30は、ガソリン車/ディーゼル車の排ガス浄化システムの性能を維持するように設計されています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:C2、C3 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30 下記に相当します。API CF相当
粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAC2 C3ILSACGF-6A各種認証MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30危険物の性状非水溶性
Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4エクソンモービル
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、優れた保護性能を発揮する先進の高性能合成オイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、暑い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。5W-50という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。特に、高性能や頻繁に停止・発信を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、最新のオイル規格に適合するだけでなく、幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。レースでも通常走行でも、Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種高性能スポーツ車、ターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill危険物の性状非水溶性
エクストラオイル コベルコ(KOBELCO)エクストラオイルコベルコ(KOBELCO)
99,980税込109,978
1缶(20L)
当日出荷
用途潤滑油適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性