5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット用アゴヒモ。 ワンタッチ式。 日本製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OKWベルトクリップ
エコ商品
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VGA VGB 材質ポリアミド6 ブラック 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
47日以内出荷

OKWベルトクリップ
エコ商品
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップ
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VGA VGB 材質ポリアミド6 オフホワイト 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
47日以内出荷

仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.85V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 V。長さ = 3.04mm。自動車規格 = AEC-Q101mm。低消費電力用途に最適な車載用パワー MOSFET 。50V 、 200mA 、 3.5 Ω 、シングル N チャネル、 SOT-23 、ロジックレベル、鉛フリーPPAP対応のため、車載用途に適しています。低スレッショルド電圧( VGS ( TH ): 0.5 ~ 1.5 V ) ミニチュア表面実装パッケージ 低電圧で簡単に駆動できます 基板スペースを節約します 用途 低電力スイッチ デジタルスイッチ あらゆる低電流自動車用アプリケーション 最終製品 インフォテイメント ( エンターテイメント、マルチメディア、ナビゲーションシステムなど ) ボディコントロールモジュール (BCM 、 FOB キー、ゲートウェイ、 LF システム、 HVAC など ) セキュリティシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷