カテゴリ
- 作業工具(276)
- ねじ・ボルト・釘(138)
- 研磨材(84)
- 空圧工具(44)
- 制御機器(41)
- パソコン/周辺機器(37)
- 切削工具(36)
- 医療(28)
- 電動工具(16)
- 厨房用品(14)
- 電気材料(13)
- 家電(13)
- バイク部品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 自転車部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バッテリー・電装(10)
- 学童・教育用品(10)
- トラック純正部品(9)
- 清掃用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 物流用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(606)
- RS PRO(17)
- 三和電子(14)
- ラッセルホブス(Russell Hobbs)(13)
- ノーブランド(12)
- 三菱ふそう(11)
- WTB(ダブルティービー)(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- アズワン(5)
- MAC8(マックエイト)(5)
- ビー・ブラウンエースクラップ(5)
- EMEET(5)
- ユーレカ・テクノロジーズ(5)
- 摂津金属工業(4)
- TOYO TIRES(4)
- 荒川製作所(4)
- SPARKFUN(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「obs」の検索結果

オイルバススターラー OBSシリーズ
アズワン¥113,000税込¥124,3001台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M
アズワン¥7,098~税込¥7,808~1台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
光の実験器セット OBS-50
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個5日以内出荷反射や屈折など、光の伝わり方を学ぶための実験セットです。各種プリズムを用いて屈折率の測定実験を行います。単一波長のレーザー光源装置が標準付属しています。豊富なレンズで様々な光学事象が確認できます。大口径(Φ75mm)球面レンズを用いて、実像・虚像の観察を行うことができます。偏光板2 枚セットの実験で、光が横波であることを確認することができます。反射鏡を用いた回転実験で、反射光線の回転角は平面鏡の回転角の2 倍になることを実験することができます。台形ガラスや半円プリズムを用い、屈折率、全反射, 臨界角を求める実験ができます。専用の収納ケース付きです。仕様寸法(底辺×厚さmm):約40×20その他2個1組ケース入り材質光学ガラス
ハッピーシャライサー OBS-01用付属品
ハッピー¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●投入口30℃タイプ●コード番号:AD7102アズワン品番67-2476-09
パカットベイカー 長方形型 OBS BR145(100枚入)
モレック¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷ノンオイルでもパカッと、とれちゃう不思議なアルミケース。内面に離型させる為の特殊コーティングを施してあります。寸法(mm)145×103×31(内寸×底寸×高さ)コード980000130耐熱温度(℃)230底寸法(mm)128×85
スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10個)当日出荷今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。用途食器や厨房機器の洗浄材質ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付)寸法(mm)83×140色茶タイプ厨房用
IRL OPP袋シールなし
IRL(1件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。色透明
ナチュラ オンボックス クリア
サンカ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。材質ポリプロピレン
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
ワンタッチバッグセッター
アズワン¥4,890税込¥5,3791個当日出荷作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。寸法(mm)260×85×230材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)アズワン品番2-7849-01
スコッチ・ブライト がんこたわし
3M(スリーエム)¥339税込¥3731個当日出荷焦げつきなどのがんこな汚れも短時間で落とします。 目詰まりしにくく、耐久性に優れ、サビたりしません。用途鍋・釜、厨房機器の洗浄色茶寸法(mm)83×140繰り返し・詰め替え対応
ステンレス オタフクボルト止めシャックル 長さ50mm内幅20mm
水本機械製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2080材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)149寸法L(mm)50ねじ径M-10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法W(mm)35使用荷重(kN)3.72
平ベルト金具 両面カシメ ブラウン
ユタカメイク¥329税込¥3621袋(10組)当日出荷ベルトを折り返して金具などを固定する金具です。平ベルト加工用の金具です。ポンチで下穴を開けて専用工具で打ち込んでカシめます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整。仕様オス・メス(各10個)材質スチール色ブラウン適合ベルト厚(mm)1.2~1.8
オイルバススターラー
アズワン¥80,900税込¥88,9901台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
フレキシブルベッドネーム2 スミレ
ナビス(アズワン)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷上部にアルミ板が入っています。ベッドフレームの形状に合わせて使用できます。 トップインでネームカードが入れられます。 電子カルテから出力されるネームカードにも対応。 ポケットサイズが大きくなりました。材質PVC(塩化ビニル樹脂)有効寸法(mm)【ネームカード】145×85(最大)
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1袋ほか当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
押しボタンスイッチ 白
三和電子¥409税込¥4501個当日出荷アーケードゲーム機用コントローラに使われることの多い耐久性の高い押しボタンスイッチです。 単極単投(SPST)のスイッチで、モーメンタリ(押している間だけON)です。 キャップ部はΦ25の大型です。定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色白色(本体)白操作部表示なし
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)
小型光学系ユニット
シグマ光機¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
押しボタンスイッチ 30mm 赤
三和電子(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):12V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):100mA●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2108-90
どこでもおうちベッド 6つ折りどこでもマットレスセット
アキレス¥34,980税込¥38,4781箱(1セット)3日以内出荷避難先でも快適な睡眠環境の提供を目指しました。軽量で頑丈な断熱ボードを組立式ベッドに応用。省スペースで扱いやすいベッドの誕生です。段ボールベッドを大きく上回る断熱性能で、湿気や水にも強くて丈夫。床からの熱気や冷気も遮断します。さまざまなシーンで使える6つ折りタイプのウレタンマットレス用途防災ベッドに適した3つのポイント。1.断熱ボードの快適性能…暑さ・寒さ・湿度に強く、高気密・高断熱の長期優良住宅に採用される断熱ボードは防災ベッドにも最適です。2.現場思いの簡便性…軽量でコンパクトな設計で保管時も省スペースです。組み立ても約1分30秒と素早く簡単です。3.空間を活用した収納性…ベッドフレーム内に着替えや身の回りの物などを収納可能。限られたスペースを有効活用できます。4.収納箱は広げてベッドカバーに!! 収納箱の置き場所に困りません。要配慮者向けに適した構造…二人で座っても頑丈・立ち上がり易い高さ(36cm)・天板もしっかりで沈みこみ無しセット内容土台パーツA8枚・B2枚、天板パーツ3枚、取扱説明書、6つ折りタイプのウレタンマットレスSSサイズ(幅80cm)材質硬質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム他耐荷重(kg)300組立時間約1分30秒(2人組立時・工具不要)ベッド寸法(mm)幅800×長さ1995×高さ360収納容量(L)合計約240(ベッド下)
squ+ ナチュラ ソートボックス
サンカ¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。 色々なシーンに合わせてスッキリ整理整頓できます。材質ポリプロピレン
ICHIGO ICHIE オプショナルベッド用サイドボード
マキテック¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷オプショナルベッド用のオプション品。木目調のベッドに切り替えができます。質量(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)198×1.5×12
折り畳式止水シート
パネフリ工業¥16,980税込¥18,6781セット(2枚)翌々日出荷折りたたみ式水止めシートです。ワイドサイズで広範囲で止水。置くだけで水圧による固定・止水。連結して広い範囲の止水が可能です。軽量なので持ち運びが簡単です。滑り止めダイヤエンボスの底面です。洗浄して繰り返し使用できます。用途止水シートです材質本体/ポリエチレン、専用クリップ/塩ビ幅(mm)2枚連結時:約1530厚さ(mm)3質量(kg)1.3(1枚)色ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×250×200(1枚当たり)入数2
防寒手袋 BLACK SNOWMAN
ミエローブ¥1,998税込¥2,1981双当日出荷ポリウレタン樹脂を使用し、軽くて、柔らかく、暖かい、防寒手袋を実現。 防寒性に優れた二重アクリルパイル起毛原手を使用することで冬場の作業でも暖かさを保ちます。 特殊ポリウレタンを採用することで、-40℃環境下でもひび割れせず、柔軟性を保ちます。 カフス付きタイプですので、手首を締めることができ、水、雪などの侵入を防ぎます。用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性色ブラック材質手袋繊維部:ナイロン40% アクリル60% 手袋樹脂部:ポリウレタン、ニトリルゴム カフス部:ポリエステル100%全長(cm)32入数(双)1
折り畳式止水シート
パネフリ工業¥19,980税込¥21,9781セット(3枚)欠品中折りたたみ式水止めシートです。置くだけで水圧による固定・止水。連結して広い範囲の止水が可能です。軽量なので持ち運びが簡単です。滑り止めダイヤエンボスの底面です。洗浄して繰り返し使用できます。用途止水シートです材質本体/ポリエチレン、専用クリップ/塩ビ幅(mm)3枚連結時:約980厚さ(mm)3色ブルー質量(g)900(1枚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×200(1枚当たり)入数3
...





















![光成端箱 渡辺製作所[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25558095-180703-02.jpg)