「obsa-sp-20」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
45税込50特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から32日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
圧縮バネS 50-1.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネS 50-1.0SUS(エスユーエス)
571税込628
1個
9日以内出荷
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:丸型●操作部カラー:赤●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:アズワン品番67-0441-01
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
879税込967特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
279税込307特価
1袋(4個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
239税込263
1袋(3個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,488税込1,637特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304SHK(35件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
7,898税込8,688
1個
33日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:赤●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8Wアズワン品番67-0441-05
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:青●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8Wアズワン品番67-0441-06
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431ミヤマ電器(29件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ極数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ押しボタンスイッチΦ30モノタロウ(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:丸型●操作部カラー:青●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-2.7Wアズワン品番67-0441-02