凍結切片を作製する際の試料包埋剤です。世界中で使用されている定番商品です。試料を埋め、液体窒素で冷やしたイソペンタン等で急速凍結させることで凍結包埋を行うことができます。パラフィンのようにアルコールやキシレンで置き換えたり熱を加えてパラフィンを浸透させる必要がなく、速やかに包埋できます。
容量(mL)118
凍結切片作製の際、組織の支持に用いる優れたコンパウンド。スペシメンホルダと強固に結合し、組織をしっかり固定。急速に凍結し、なめらかに切り出すことができ、水に完全に溶けて残留物無し
容量(mL)120
アズワン品番62-2689-51
1パック(4本)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
凍結切片作製の際、組織の支持に用いる優れたコンパウンド。スペシメンホルダと強固に結合し、組織をしっかり固定。急速に凍結し、なめらかに切り出すことができ、水に完全に溶けて残留物無し。
容量(mL)120
危険物の類別非危険物
入数4本
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002
医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
厚さ(mm)0.254
刃のサイズ(mm)8×80
生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)60
寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)【室温/最大希望】-55
アズワン品番2-4312-01
冷却時間4~7分
温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
8日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。
接着力が強く剥離が少ない。
耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm
付属品格納ケース、簡易スライサー×5
寸法(mm)110×110×90
質量(kg)1.3
ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。
種別タテ型仕切無
材質硬質ガラス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
成分医療脱脂綿、クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液
寸法(cm)4×4(2ツ折)
1式(60包)
¥649
税込¥714
当日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。
縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600
トラスコ品番273-6357
取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
主柱サイズ(mm)Φ12×177
支柱サイズ(mm)Φ10×165
ミツトヨ品番7010-10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力な組織切片・細胞接着性を有したスライドグラスです。
寸法(mm)76×26
表面親水性
寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)115
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000029
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード