カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)

「ocv35vp」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズ

    チェックバルブ OCVシリーズ

    サンワエンタープライズ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/バイトンチューブサイズ(mm)6~10外径D×長さL(mm)20×55アズワン品番63-7051-12
  • チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズ

    チェックバルブ OCVシリーズ

    サンワエンタープライズ
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
    仕様●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mmアズワン品番65-9621-05
  • ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワン

    ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ

    アズワン
    ¥3,590税込¥3,949
    1袋(10個)
    当日出荷
    空気・液体に使用できます。
    材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
  • ダイヤフラム式チェックバルブ アイシス

    ダイヤフラム式チェックバルブ

    アイシス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
    最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ
  • 逆流止めバルブ Kartell(カルテル)

    逆流止めバルブ

    Kartell(カルテル)(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
  • 真空パッド PISCO(ピスコ)

    真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • ダイヤフラム式チェックバルブ アイシス

    ダイヤフラム式チェックバルブ

    アイシス(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
    耐圧(Pa)1000k
  • TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテック

    TPX(R)チェックバルブ(逆止弁)

    サンプラテック(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(6個)
    当日出荷
    配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
    材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)

    PISCO(ピスコ)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
  • チェックバルブ アラム

    チェックバルブ

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    材質PA(ナイロン)チューブ内径(Φmm)5~7アズワン品番5-1064-01
  • チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

    ニューマシン(20件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • 逆止め弁 CKD

    逆止め弁

    CKD(4件のレビュー)
    ¥1,303~税込¥1,433~
    1個
    当日出荷
    小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
    最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03
  • ワンウェイバルブ ボールタイプ KIJIMA(キジマ)

    ワンウェイバルブ ボールタイプ

    KIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
    材質アルミ寸法(mm)6全長(mm)43.5仕上アルマイト
  • チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズ

    チェックバルブ OCVシリーズ

    サンワエンタープライズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(10袋×10個)
    10日以内出荷
    。小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
    仕様●適応チューブサイズ:3~5mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mmアズワン品番65-9621-06
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事(2件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
    用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • チェックバルブ モノタロウ

    チェックバルブ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥548~税込¥603~
    1個
    当日出荷
    片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用