電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄
タイプエアゾール
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品
危険物の類別非危険物
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
玄関ドアに取付することでドアが閉まるのを一時的に抑える事が出来る商品です。
高さがある程度調整できますので、多少段差のあるところでも対応することができます。
取替えゴムには合成樹脂を使用している為、床面に汚れが付きにくいです。
用途木扉用、鉄扉用
セット内容本体:1本、木製ドア用ビス(Φ3.5×16mm):2本、鉄製ドア用テクスビス(Φ3.5×16mm):2本
材質本体:スチール、キャップ:合成樹脂
幅(mm)30
高さ(mm)240
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。
折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに
軸径(Φmm)六角:6.35
色シルバー
種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先
硬度HRC最高:約62
入数10本
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
アズワン品番68-0372-08
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
アズワン品番68-0390-26
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
アズワン品番68-0401-08
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
推奨用途:Hypersilの代替品
長さ(mm)250
フォーマット形式セミ分取カラム
アズワン品番67-7341-55
内径(mm)10
関連資料(0.38MB)
細孔径120A
USPコード該当なし
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C18 ・ ODS(C18)
分離モード逆相
1個
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
取扱説明書取扱説明書(8.99MB)
関連キーワード