カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(1)

「oem35」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法D(mm)81寸法W(mm)116ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法U(mm)181寸法V(mm)93設置場所屋外用寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6扉形式片扉
  • ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット 日東工業

    ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット

    日東工業
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
    有効深さX(mm)325塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法W(mm)107寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法U(mm)183寸法V(mm)101寸法A2(mm)638寸法A3(mm)470寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)33寸法F1(mm)562設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm
  • 屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ 日東工業

    屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
    用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ 日東工業

    ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ

    日東工業
    489,800税込538,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
    用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324窓寸法(縦×横)(mm)450×470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
  • フィフティーバーハンドル 25y-FXLRS/ST KIJIMA(キジマ)

    フィフティーバーハンドル 25y-FXLRS/ST

    KIJIMA(キジマ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    OEM:55801598 対応。純正ハンドルを基にグリップ位置を水平に50mm手前に移動 。FXLRSTはケーブル類の交換無し。FXLRSはクラッチケーブルを35インチに要交換。サイズ:パイプ径/Φ25.4 最大幅/830mm・高さ/90mm・バックR/210mm・取付幅/150mm
    適合車種FXLRS/ST(25y-)素材スチール製
  • 2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlle DENALI

    2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlle

    DENALI
    51,980税込57,178
    1個
    62日以内出荷
    DENALI 2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlleを使用すると、ハーレーダビッドソンのCANbus電気システムの柔軟性と知性を利用して、アクセサリーの取り付けが劇的に簡単になります。画期的なハーレーダビッドソン CANbus コントローラーは、バイクのオリジナル スイッチまたは DENALI アクセサリー マネージャー ソフトウェアからプラグ アンド プレイ接続と、アフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソン アクセサリーの制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレーダビッドソンの診断ポートに接続するだけで、35以上のプログラム可能なアクセサリー設定にアクセスして、OEMのパッシングランプ、補助ライト、ホーン、ブレーキ ライト、または想像できるその他のアクセサリーを制御できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピーク アンペア(連続10アンペア)を提供できます。CANsmart Harley-Davidsonは、2014年から現在までのすべてのSportster、Dyna、Softail、Touring、CVO、およびTrikeモデルを含む60以上のHarley-Davidsonモデルと互換性があります。特徴:。ハイ/ロー同期。パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光。バイクのOEMのトリップスイッチから、2セットのライトのオン/オフと強度レベル(昼と夜の両方)を個別に制御します。3回クリックしてライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定して、他の運転者からの視認性を高めます。フラッシュ トゥ パス。ハイビームスイッチを3回押すことにより、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウインカーでキャンセル。この機能は、ウィンカーをオンにすると、対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ホーンのインストール。追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンをすばやく簡単に接続します。ホーン付きストロボ。この機能を選択すると、クラクションを鳴らすと、CANsmartTM が自動的にパッシング ランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTMホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速時に作動する「スマートブレーキ」テクノロジー。CANsmartTM は車両速度をリアルタイムで読み取り、ブレーキに触れる前に減速中にブレーキ ライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ。 CANsmartTM は4つの異なるフラッシュパターンを提供し、非常に明るい補助ブレーキライトを後続の運転者にも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。ハーレーダビッドソン純正アクセサリーと互換性。CANsmartTM は、ハーレーダビッドソンのアフターマーケットLEDブレーキライトを含むさまざまなアクセサリに「スマートブレーキ」とフラッシュパターンブレーキを提供できます。スイッチング電源。 CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリ-は、イグニッションでオンとオフに切り替わります。遅延タイムアウト。この回路のアクセサリーを設定して、タイムアウトを遅らせることもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボードパワー。「アクセサリー」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに理想的です。
    適合車種Harley-Davidson Motorcyclesセット内容(1) CANsmartTM コントローラー、(2) 5.5フィートのライト延長ケーブル、(2) OEM パッシングランプ配線アダプター、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライク配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロ USB プログラミング ケーブル、CANsmartTM アクセサリ マネージャ ソフトウェア