カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「oetiker」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OETIKER PLIERS + 20 RINGS Merck(メルクミリポア)OETIKER PLIERS + 20 RINGSMerck(メルクミリポア)
26,799税込29,479
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8360-81
(440)OETIKER クランプ 15.3 スバル(440)OETIKER クランプ 15.3スバル
289税込318
1個
5日以内出荷
(440)OETIKER クランプ 14.5 スバル(440)OETIKER クランプ 14.5スバル
179税込197
1個
5日以内出荷
CLAMP OETIKER 8.6MM 76007013090 KTMCLAMP OETIKER 8.6MM 76007013090KTM
289税込318
1個
31日以内出荷
Oetiker clamp D=14 J300000701600 KTMOetiker clamp D=14 J300000701600KTM
469税込516
1個
31日以内出荷
CLAMP OETIKER 011.3-505R 74142111A DUCATICLAMP OETIKER 011.3-505R 74142111ADUCATI
849税込934
1個
31日以内出荷
PG167ステップレスイヤークランプ オエティカPG167ステップレスイヤークランプオエティカ(31件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
PG163 アジャスタブルクランプ オエティカPG163 アジャスタブルクランプオエティカ(14件のレビュー)
818税込900
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプ オエティカPG159 アジャスタブルクランプオエティカ(19件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)7材質ステンレス厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカPG167 ステップレスイヤークランプオエティカ
93税込102
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランププライヤー サイド刃付 KNIPEX(クニペックス)イヤークランププライヤー サイド刃付KNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
トラスコ品番855-0113材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)220タイプサイド刃付
イヤークランププライヤー KNIPEX(クニペックス)イヤークランププライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)220材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0821
PG163 アジャスタブルクランプ オエティカPG163 アジャスタブルクランプオエティカ(2件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から翌日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
14100396 スタンダードJAW Pincers オエティカ14100396 スタンダードJAW Pincersオエティカ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー オエティカイヤークランプ用マニュアルハンドピンサーオエティカ(1件のレビュー)
3,688税込4,057
1個
当日出荷
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプ オエティカPG159 アジャスタブルクランプオエティカ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカオエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PG154インサート付きイヤークランプ オエティカPG154インサート付きイヤークランプオエティカ
199税込219
1個
当日出荷
極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)厚さ(mm)0.5※リング部バンド幅(mm)5.5最大荷重(N)推奨加締め:1500RoHS指令(10物質対応)対応
1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-earKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 鍛造により大変頑丈です。 1イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定。 イヤークランプのプレス箇所を傷めません。 スリムなヘッドは狭い場所でも良好な作業を可能にします。 長い寿命と安定性。 イヤークランプの簡単な圧着により、確実な接続を行います。
全長(mm)220質量(g)494
ホースクリップ 5 → 7mm 6mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 5 → 7mm 6mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:5 → 7mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:5mm●最大内径:7mm●バンド幅:6mm●コード番号:189-4537アズワン品番65-7977-83
ホースクリップ 14.5 → 17mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 14.5 → 17mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.5 → 17mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.5mm●最大内径:17mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4563アズワン品番65-8040-20
ホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:10.3 → 12.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.3mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4529アズワン品番65-7938-37
ホースクリップ 14.6 → 17.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 14.6 → 17.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.6 → 17.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.6mm●最大内径:17.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4565アズワン品番65-7983-72
ホースクリップ 19.4 → 22.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 19.4 → 22.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:19.4 → 22.6mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:19.4mm●最大内径:22.6mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4570アズワン品番65-8039-74
クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)クランプホースバンドプライヤー (2-ear)KNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。1イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドは狭い場所でも良好な作業を可能にします。長い寿命と安定性。サイドに追加されたジョーによって幅広い用途に使用可能。鈍い形状が作用範囲の損傷を防ぎ、接続部の耐久性と安全性を高めます。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に寸法(mm)48×20×220質量(g)345仕上【ハンドル】プラスチックコーティング【プライヤー】亜鉛合金メッキ (黒)【ヘッド】研磨
ホースクリップ 7.8 → 9.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 7.8 → 9.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:7.8 → 9.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7.8mm●最大内径:9.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4548アズワン品番65-8039-60
ホースクリップ 7 → 8.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 7 → 8.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:7 → 8.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4526アズワン品番65-8040-21
ホースクリップ 12 → 14.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 12 → 14.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:12 → 14.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12mm●最大内径:14.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4558アズワン品番65-8049-26
ホースクリップ 15 → 18mm 8mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 15 → 18mm 8mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:15 → 18mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:15mm●最大内径:18mm●バンド幅:8mm●コード番号:189-4543アズワン品番65-8040-54
ホースクリップ 8 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 8 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:8 → 11mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:8mm●最大内径:11mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4538アズワン品番65-8040-04
ホースクリップ 10.1 → 11.8mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 10.1 → 11.8mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:10.1 → 11.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.1mm●最大内径:11.8mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4552アズワン品番65-8040-03
ホースクリップ 15.6 → 17.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 15.6 → 17.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:15.6 → 17.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:15.6mm●最大内径:17.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4533アズワン品番65-8009-86
ホースクリップ 8.8 → 10.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 8.8 → 10.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:8.8 → 10.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.8mm●最大内径:10.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4527アズワン品番65-8040-55
ホースクリップ 18.8 → 21.1mm 9.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 18.8 → 21.1mm 9.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:18.8 → 21.1mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:18.8mm●最大内径:21.1mm●バンド幅:9.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4534アズワン品番65-8040-44
ホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:16.6 → 19.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16.6mm●最大内径:19.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4568アズワン品番65-8039-59
ホースクリップ 16 → 19.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 16 → 19.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:16 → 19.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16mm●最大内径:19.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4567アズワン品番65-8039-90
ホースクリップ 13.2 → 15.7mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 13.2 → 15.7mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:13.2 → 15.7mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.2mm●最大内径:15.7mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4561アズワン品番65-8049-27
ホースクリップ 13 → 15mm 7.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 13 → 15mm 7.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:13 → 15mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:13mm●最大内径:15mm●バンド幅:7.5mm●コード番号:189-4541アズワン品番65-8040-50
ホースクリップ 15 → 17.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 15 → 17.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:15 → 17.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:15mm●最大内径:17.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4564アズワン品番65-8040-53
ホースクリップ 17 → 20mm 8.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 17 → 20mm 8.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:17 → 20mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:17mm●最大内径:20mm●バンド幅:8.5mm●コード番号:189-4544アズワン品番65-8040-56