カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「og-20」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 バイオレット PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 バイオレットPROST's
9,998税込10,998
1個(200g)
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。バイオレット危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パケットクルール ヤマニパッケージパケットクルールヤマニパッケージ
16,980税込18,678
1ケース(100枚)ほか
4日以内出荷
カラー展開豊富な汎用性の高い無地箱。リバーシブルでご使用いただけます。オレンジ/緑色。
用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式オレンジ/グリーン数量(個)【パーツ】1
AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。オリーブグリーン本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン) 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン)長塚電話工業所
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン) 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン)長塚電話工業所
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。NEC、Saxaの電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン) 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン)長塚電話工業所
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機の送話レベルに適応したヘッドセットトップ上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
適合メーカーAVAYA、岩通、沖電気、日立、NTT、ナカヨ、パナソニック、Cisco、Polycom、Grand steam、Audio Codes
2020WIDE 用 交換ガラス Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 用 交換ガラスMt.SUMI(マウントスミ)
3,290税込3,619
1個
12日以内出荷
用途標準セットには付属しておりますので、破損してしまった際ににお求めください。
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦 Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦Mt.SUMI(マウントスミ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to LightningケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか取得規格MFi認証適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど通信速度最大480Mbps対応最大2.4A充電保証期間2年間
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。電NEC、Saxaの電話機にチューニングされたモデル
装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機にチューニングされたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型装着方式片耳
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。富士通電話機にチューニングされたモデル
装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
ピット・イン(エコス)Cタイプ シヤチハタピット・イン(エコス)Cタイプシヤチハタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでオープン、携帯用に最適。 ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。 朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。蓋は使いやすいワンタッチオープン式。朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
寸法(mm)71×68.5×23.7質量(g)36エコマーク認定認定適合寸法(mm)訂正印:Φ9.0×長さ60.0、認印:Φ12.0×長さ60.0グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 032
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
311税込342
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
4日以内出荷
歯数16
穴掘機 アースドライバー専用オーガ STS穴掘機 アースドライバー専用オーガSTS
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)800適合機種SED630Sタイプ2枚刃
印章ケース ピット・イン シヤチハタ印章ケース ピット・インシヤチハタ
699税込769
1個
予約販売
ワンタッチでオープン、携帯用に最適。 ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。 朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。 印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。 蓋は使いやすいワンタッチオープン式。 朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
グレー寸法(mm)71×68.5×23.7質量(g)36エコマーク認定認定適合寸法(mm)【収納可能印鑑】訂正印Φ9×60/認印Φ12×60グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112032繰り返し・詰め替え対応
エルゴ ウィングナット イマオコーポレーションエルゴ ウィングナットイマオコーポレーション
447税込492
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(キャップ)ポリアミド
トーションXプロビット(マグネット入り) TRUSCOトーションXプロビット(マグネット入り)TRUSCO
489税込538
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
ポンプ制御盤 G2 河村電器産業ポンプ制御盤 G2河村電器産業
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤リレー61F-G2
フラット クランプ レバー イマオコーポレーションフラット クランプ レバーイマオコーポレーション
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)イマオコーポレーション
1,019税込1,121
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(本体)つや消しブラック
リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-10M レタリングなしMDF(エムディーエフ)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなしMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
リムストライプ RIM-4M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-4M レタリングなしMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
ライン幅(mm)4付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書
リムストライプ RIM-10M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-10M レタリングありMDF(エムディーエフ)
3,698税込4,068
1セット
10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングありMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
リムストライプ RIM-4M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-4M レタリングありMDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
カーバイトカッター 緑色 荒 東京オートマックカーバイトカッター 緑色 荒東京オートマック
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
用途木の切削・彫刻に仕様荒目(切削部緑)トラスコ品番852-1695質量(g)25切削径(Φmm)8.8適正回転数(min-1)10000~24000最大切削長(mm)44
デュエット スタンプ台(エコス) シヤチハタデュエット スタンプ台(エコス)シヤチハタ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使いやすくて便利な2段式。スタンプ台はノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料インキを使用。スタンプ台には水性顔料系インキを使用。にじみやすい和紙や普通紙にきれいになつ印できます。ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色したりしません。上下2段式だから作業スペースもとらず、仕事もスムーズに。エコマーク認定商品
成分水性顔料(インキ)材質蓋、枠、底:ABS再生樹脂寸法(mm)108.5×87×25.5質量(g)106盤面サイズ(mm)56×90グリーン購入法適合シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 112 024繰り返し・詰め替え対応
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
7,490税込8,239
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
プチ朱肉 シヤチハタプチ朱肉シヤチハタ(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。
品種20号寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応
印マット付朱肉 シヤチハタ印マット付朱肉シヤチハタ(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
朱肉のフタの印マットで、いつでもキレイにハンコがおせます。 印マットはおしやすい弾力のある素材だから、書類などへキレイになつ印ができます。 高品質な「シヤチハタ朱の油」を使用。印影の乾きが早く、にじみの少ない美しい印影が得られます。 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 鮮やかな朱赤で発色がよく、耐水・耐光・耐薬品性に優れています。 本体プラスチック部分に再生樹脂を使用した環境対応商品です。 印影が薄くなりましたら「シヤチハタ朱の油」の補充により繰り返しお使いいただけます。※紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)約55.2×55.2×18.4質量(g)約41盤面サイズ(mm)直径32対応オプション補充インキ:OG-20使用可能回数なつ印/約1500回エコマーク認定番号16 112 030繰り返し・詰め替え対応
ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2 日東工業ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2日東工業
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKRイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)イマオコーポレーション
447税込492
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
806税込887
1個
翌日出荷から101日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
2輪用ゲルバッテリー NBC2輪用ゲルバッテリーNBC(196件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー電圧(V)12
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
747税込822特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装