カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)

「oh-3s」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • 運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え固定キャスター

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状固定材質(車輪)ゴム
  • ホルダ(内径) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(内径)

    NTKカッティングツールズ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
  • ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。仕様【干渉イオン】CN-・Br-・I-・S2-・OH-・NH3【最低浸漬深さ(cm)】2.8【電極勾配】-56±3mV/decade(25℃)【電極抵抗】1~5MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-CL電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~35000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)