カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(6)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「ohw」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
焼入硬度HRC44~50°
G両口ハンマー OHWシリーズ オーエッチ工業G両口ハンマー OHWシリーズオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
OHW-5G両ロハンマー 椿モデルOHW-5G両ロハンマー椿モデル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途ハンマー作業に全長(cm)30質量(kg)2.2機能シャックル付主な用途ハンマー作業に
OHW3特注グラスファイバー両口ハンマー 椿モデルOHW3特注グラスファイバー両口ハンマー椿モデル
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途ハンマー作業に全長(cm)30質量(kg)1.5機能シャックル付主な用途ハンマー作業に
OHW-4G両ロハンマー 椿モデルOHW-4G両ロハンマー椿モデル
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途ハンマー作業に全長(cm)30質量(kg)1.8機能シャックル付主な用途ハンマー作業に
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄材質(柄部)
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
PX印両口ハンマー オーエッチ工業PX印両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ両口ハンマー オーエッチ工業サムライ両口ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業サムライ両口ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
G両口ハンマー オーエッチ工業G両口ハンマーオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
スチール両口ハンマー オーエッチ工業スチール両口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロモリパイプ主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C関連資料(1.27MB)
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から15日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業全般関連資料(0.84MB)
伸縮押入れ2連ハンガー 平安伸銅工業伸縮押入れ2連ハンガー平安伸銅工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
幅(cm)75~130高さ(cm)81~110奥行き(cm)40
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から翌日出荷
柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
オープン棚ハンガーセット(OH) イビケン(旧:DICデコール)オープン棚ハンガーセット(OH)イビケン(旧:DICデコール)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。 タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、 ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
耐荷重(kg)棚:15、ハンガー:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×240×295関連資料(0.99MB)取扱説明書(0.44MB)
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型アダプタ 逆アダプタ 大阪電具(ODK)防爆型アダプタ 逆アダプタ大阪電具(ODK)
739税込813
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
回転工具ホルダ用レンチ サンドビック回転工具ホルダ用レンチサンドビック
129,800税込142,780
1個ほか
4日以内出荷
フライス 金型用インサート LOHW060310TR セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LOHW060310TRセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):0トラスコ品番434-6514寸法S(mm)3.45材種MH1000寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ EOHW DIJET(ダイジェット工業)チップ EOHWDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
回転工具ホルダ用レンチ SANDVIK回転工具ホルダ用レンチSANDVIK
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
トラスコ品番656-7599
エコフレックス[高圧タイプ] アオイエコフレックス[高圧タイプ]アオイ
2,398税込2,638
1巻
6日以内出荷
・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
チップ YOHW DIJET(ダイジェット工業)チップ YOHWDIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
タイプ側面・底面仕上げ用ミラーインサート寸法A(mm)6.5精度H寸法B(mm)4.3寸法T(mm)2.6寸法θ°13
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長円形(組立サービスなし) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長円形(組立サービスなし)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長円形タイプ。配線口付きです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長円形(配線口あり)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長円形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長円形(組立サービス付き)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長円形タイプ。配線口付きです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長円形(配線口あり)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式寺田ポンプ製作所
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
ソフトキャリーバッグ ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ソフトキャリーバッグローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
PR100,FSH4/8,RTH,FPH,ETH,ZPH用 ソフト・キャリングバッグ
高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMミル モジュラータイプ MPMDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
タンクカバー FZR 600 ブラックCURRANT/ホワイト/SCHWARZE JOHANNISBEERE/オレンジ BAGSTER (バグスター)タンクカバー FZR 600 ブラックCURRANT/ホワイト/SCHWARZE JOHANNISBEERE/オレンジBAGSTER (バグスター)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、FZR 600 (1994-1994)
デジタル・オシロスコープ RTA4004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTA4004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
1,998,000税込2,197,800
1台
45日以内出荷
クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/divインターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)200MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
639,800税込703,780
1台
45日以内出荷
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル