カテゴリ
- バイク部品(8)
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
「oil14」の検索結果
![OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BMW R nineT 14-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BMW R nineT 14-24
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:150°-45°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:11インチ16段、ホース:#8適合車種BMW R nineT '2014 ~ '2024コア色シルバー![OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 BMW R nineT 14-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 BMW R nineT 14-24
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:150°-45°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:11インチ16段、ホース:#8適合車種BMW R nineT '2014 ~ '2024コア色ブラック![OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13670241-260622-04.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:180°-90°/ショート:180°-ST●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:11インチ16段、ホース:#6適合車種HONDA CB1100 '2010 ~ '2019, HONDA CB1100(ABS) '2010 ~ '2019, HONDA CB1100EX '2014 ~ '2022, HONDA CB1100EX(ABS) '2014 ~ '2022, HONDA CB1100RS ABS '2017 ~ '2022コア色シルバー![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669541-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷![OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R BLK仕様 CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13670435-260622-04.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R BLK仕様 CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:180°-90°/ショート:180°-ST●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:11インチ16段、ホース:#6適合車種HONDA CB1100 '2010 ~ '2019, HONDA CB1100(ABS) '2010 ~ '2019, HONDA CB1100EX '2014 ~ '2022, HONDA CB1100EX(ABS) '2014 ~ '2022, HONDA CB1100RS ABS '2017 ~ '2022コア色ブラック![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669656-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷
スプレー式コンプレッサーオイルPOE
デンゲン¥32,980税込¥36,2781箱(10缶)4日以内出荷POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から4日以内出荷横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT
OSG(オーエスジー)¥6,298~税込¥6,928~1本翌日出荷から4日以内出荷通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT
OSG(オーエスジー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌日出荷から4日以内出荷止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から4日以内出荷S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット
WAKO(和光商事)¥16,980税込¥18,6781箱(400mL×24本)6日以内出荷2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。容量(mL)400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
110キット 4インチシリンダー SILVER 910-0650
エスアンドエスサイクル¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0650。ドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要とせず、取り付けをするために必要なものをほぼすべて含んでいます。純正クランクケースに無加工で装着できる最大級のシリンダー径です。販売備考:910-0598から品番変更 OIL/WATER COOLED共に使用可能ですがトライク系車両への適用不可。ツーリング(Twin-Cooled)14-16年モデルは使用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:Sidewinderビッグボアキット。色[カラー]:シルバー。付属品:シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書。備考:圧縮比10.5:1。特記事項:温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします付属品シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書特記温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします色シルバー備考圧縮比10.5:1タイプSidewinderビッグボアキット
110キット 4インチシリンダー W.ブラック 910-0651
エスアンドエスサイクル¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0651。プロストックドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要とせず、取り付けをするために必要なものをほぼすべて含んでいます。純正クランクケースに無加工で装着できる最大級のシリンダー径です。販売備考:。910-0599から品番変更 OIL/WATER COOLED共に使用可能ですがトライク系車両への適用不可。ツーリング(Twin-Cooled)14-16年モデルは使用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:Sidewinderビッグボアキット。色[カラー]:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書。備考:圧縮比10.5:1。特記事項:温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用を推奨付属品シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書特記温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用を推奨色リンクルブラック備考圧縮比10.5:1タイプSidewinderビッグボアキット表面処理塗装
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)食付き部の山数2P表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
ラックマウント金具
イメージニクス¥13,980税込¥15,3781式8日以内出荷イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大2台までラックマウントする為のラックマウント金具です。別売のMK-100との組み合わせで使用します。適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
ラックマウント金具
イメージニクス¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大4台までラックマウントする為のラックマウント金具です。適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)





![OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BMW R nineT 14-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669541-260406-02.jpg)
![OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 BMW R nineT 14-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669656-260406-02.jpg)
![OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13670241-260622-04.jpg)
![OILクーラーKIT ラウンド #6 11-16R BLK仕様 CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13670435-260622-04.jpg)