ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0%
登録保証生第93004号
1袋(10kg)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
作物の養分吸収バランスに近い組成を持つ肥料です。生育に必要な成分を過不足なく与えることができます。果菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、花卉、果樹
成分【保証】窒素全量15%、(NN)8.5%、りん酸8%、加里17%、苦土1%、【配合】石灰6.0%
登録保証生第93012号
1袋(10kg)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
三要素を均一に含んだ汎用性の肥料です。各種園芸作物の育苗期から収穫期まで幅広く使えます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.0%、(NN)6.5%、りん酸15%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰5.0%
登録保証生第93010号
1袋(10kg)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
窒素、加里に対して、りん酸を多く含んだ肥料です。野菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。各種園芸作物の育苗用肥料に適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、花卉、果樹
成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.6%、(NN)5.4%、りん酸20%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰3.1%
登録保証生第93038号
1袋(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
りん酸、加里を多くし、窒素を少なくした肥料です。果菜、果樹などの、果実肥大や品質向上に役立ちます。花卉の花芽分化用の追肥として適します。各種園芸作物の育苗用肥料として適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、果樹
成分【保証】窒素全量12%、(AN)1.0%、(NN)6.2%、りん酸20%、加里20%、苦土1%、【配合】石灰3.1%
登録保証生第93011号
1袋(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
坪量(g/m2)110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色白
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
厚さ(mm)0.165
坪量(g/m2)110
一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり!
引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。
換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。
見た目もスッキリデザイン。
汚れても、フィルターのみの交換だけ。
材質(フィルター)不織布
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)1.75
材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲360°
風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)230
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-02
1個
¥49,400
税込¥54,340
当日出荷
箔押しされたキラキラがキレイなムーミンキャラクターのフレークシール。
セット内容30枚(10柄×各3枚)
材質PET
紙容器
コートカン対応
仕様●材質:紙●製品のサイズ:嵌合径/176.0mm、単重/19.0g●対応容器:CO-1L平型、CO-1.5L、CO-2L、CO-3L●※大袋入り
アズワン品番68-1993-05
1ケース(300枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
お子さまの万が一に配慮したトリプルガード。。やさしく支えるソフトシートクッション。。衛生面に配慮したオリジナル防汚レザー。。両サイドにユーザー要望が高い荷物スペースとフック。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表示。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂シートパッド・ヘッドパッド/ウレタンフォーム張り材/PVCレザー
質量(kg)32
色クリアホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】630×180×1385【開時】630×750×1195
対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
用途防塵カバーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動でフィルターをくるくる巻取り。
わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4
セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)9.8
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V
電池寿命約2年
接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)
固定方法マグネット又はネジ固定
難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告
色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア
仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
許容回転数(min-1[r.p.m])120
RoHS指令(10物質対応)対応
適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW
固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定
色(本体)黒
本体質量(kg)約0.3(2個/SET)
付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
1本
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【キャビネット】の2点セット。【ゴミ箱上ラック】。ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg。天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm。天板サイズ:幅59 奥行40cm。引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり。引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm。引き出し幅:27cm。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり。【キャビネット】。食器や食品を隠せる、扉収納ラック。開口部の広い観音開きタイプ。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。耐荷重:天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg。天板サイズ:幅59 奥行40cm。引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)。扉内寸:幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm。可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納
材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、キャビネット:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5
組立時間約60分以上
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【ドロアー】の2点セット。【ゴミ箱上ラック】。ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg。天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm。天板サイズ:幅59 奥行40cm。引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり。引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm(※側板高さ4.5cm)。引き出し幅: 27cm。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり。【ドロアー】。食品や食器をたっぷり隠せて取り出しやすい、引き出し収納ラック。全段、引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。耐荷重:天板30kg、引き出し(上)7・(中/下)15、全体67kg。天板サイズ:幅59 奥行40cm。引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり。引き出し内寸(上):幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm。引き出し内寸(中):幅50 奥行33 有効深さ18.5cm、※側板高さ14cm。引き出し内寸(下):幅50 奥行33 有効深さ29.5cm、※側板高さ21cm。引き出し幅(共通):27cm。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納
材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、ドロアー:27.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、ドロアー:59.5×40.5×90.5
組立時間約60分以上
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【スライドラック】と【キャビネット】の2点セット。【スライドラック】。家電を使いやすくする収納ラック。下部には中を隠せる扉収納付き。天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)。スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり。耐荷重: 天板30kg、スライド棚9、可動棚1枚あたり15kg、全体69kg。天板サイズ: 幅59 奥行40cm。スライド棚内寸: 幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cm。スライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除け付き(※左から開け右から閉める必要があります)。扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm。可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり。【キャビネット】。食器や食品を隠せる、扉収納ラック。開口部の広い観音開きタイプ。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。耐荷重: 天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg。天板サイズ: 幅59 奥行40cm。引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)。扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm。可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納
材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)スライドラック:23、キャビネット:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スライドラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5
組立時間約60分以上
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【スライドラック】と【ドロアー】の2点セット。【スライドラック】。家電を使いやすくする収納ラック。下部には中を隠せる扉収納付き。天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)。スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり。耐荷重:天板30kg、スライド棚9、可動棚1枚あたり15kg、全体69kg。天板サイズ:幅59 奥行40cm。スライド棚内寸:幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cm。スライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除け付き(※左から開け右から閉める必要があります)。扉内寸:幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm。可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり。【ドロアー】。食品や食器をたっぷり隠せて取り出しやすい、引き出し収納ラック。全段、引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。耐荷重:天板30kg、引き出し(上)7・(中/下)15、全体67kg。天板サイズ:幅59 奥行40cm。引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり。引き出し内寸(上):幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm。引き出し内寸(中):幅50 奥行33 有効深さ18.5cm、※側板高さ14cm。引き出し内寸(下):幅50 奥行33 有効深さ29.5cm、※側板高さ21cm。引き出し幅(共通):27cm。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納
材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)スライドラック:23、ドロアー:27.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スライドラック:59.5×40.5×90.5、ドロアー:59.5×40.5×90.5
組立時間約60分以上
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)4.5
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)8.1
定格電圧(V)単相AC100~240
定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)
定格消費電力(W)2.5
固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告
接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)
ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A
色(本体)黒
VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。
廻りが軽い!低コスト!
シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。
たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。
外出し用のガイドリング付。
回転がスムーズでよく回る。
軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)IV線/8mm2(300m)VCTF/2mm2(100m)
トラスコ品番816-4907
寸法(mm)480×480(回転円径Φ480)
質量(kg)1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】Fシリーズ
B16.5
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D17
C24.8
E2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM16用
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
材質(本体)SKD61
許容締付トルク(N・m)90
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
関連キーワード
1
2
次へ