カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「okf」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
野外生活用折畳ナイフ ”OKF” Hultafors(ハルタホース)野外生活用折畳ナイフ ”OKF”Hultafors(ハルタホース)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
折り畳み式でコンパクトです。自動ロック機能でナイフが飛び出す心配がありません。ファイヤースターターを使用して着火できます。刃はステンレス製で錆びにくく丈夫です。クリップ付でベルトに装着できます。ボディのクリップは取外し可能です。
用途あらゆる切断作業に。野外作業用に。トラスコ品番382-2099材質刃:ステンレス 収納ボディ:アルミニウム全長(mm)188
クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(53件のレビュー)
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン坪量(g/m2)110
白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(13件のレビュー)
379税込417
1パック(10枚)
当日出荷
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110
換気扇カバー オーム電機換気扇カバーオーム電機(4件のレビュー)
959税込1,055
1パック(5枚)ほか
当日出荷
一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり! 引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。 換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。 見た目もスッキリデザイン。 汚れても、フィルターのみの交換だけ。
材質(フィルター)不織布
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から61日以内出荷
フィルター オーム電機フィルターオーム電機
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ムーミンキラキラフレークシール ワールドクラフトムーミンキラキラフレークシールワールドクラフト
579税込637
1パック(30枚)
当日出荷
箔押しされたキラキラがキレイなムーミンキャラクターのフレークシール。
セット内容30枚(10柄×各3枚)材質PET
交換フィルター オーム電機交換フィルターオーム電機
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
オークマ用手動クランプユニット サンドビックオークマ用手動クランプユニットサンドビック
199,800税込219,780
1個
当日出荷から60日以内出荷
スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)New-Era(ニューエラー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻取りフィルター本体 オーム電機自動巻取りフィルター本体オーム電機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットステー オーム電機マグネットステーオーム電機
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷
適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)本体質量(kg)約0.3(2個/SET)付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年10台版 カード版 Kasperskyカスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年10台版 カード版Kaspersky
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、2つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。
仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
タイマ用フック omron(オムロン)タイマ用フックomron(オムロン)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY 長爪New-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻取りフィルター オーム電機自動巻取りフィルターオーム電機
74,980税込82,478
1本
10日以内出荷
長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)
一般用シリコン粘度標準液 Blookfield一般用シリコン粘度標準液Blookfield
65,980税込72,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
ブルックフィールド標準粘度液 Blookfieldブルックフィールド標準粘度液Blookfield
61,980税込68,178
1個(500mL)
当日出荷から8日以内出荷
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
スピンドル BlookfieldスピンドルBlookfield
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
液晶保護フィルム dynabook Satellite B254 B254 / K PB254KFBP82AD71 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook Satellite B254 B254 / K PB254KFBP82AD71 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Satellite B254 B254/K PB254KFBP82AD71取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
TOUGHBOOKFZ-55用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-55用バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
欠品中
FZ-55用バッテリー。
TOUGHBOOKFZ-40E用増設メモリー Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-40E用増設メモリーPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
欠品中
TOUGHBOOKFZ-40E用増設メモリー。
容量(GB)16メモリーインターフェイスSO-DIMM
TOUGHBOOKFZ-55用スタイラスペン Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-55用スタイラスペンPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
欠品中
FZ-55用スタイラスペン。
商品タイプ本体
TOUGHBOOKFZ-55用拡張インターフェイス(VGA/シリアル/USB) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-55用拡張インターフェイス(VGA/シリアル/USB)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
欠品中
FZ-55用拡張インターフェース。
TOUGHBOOKFZ-55用保護フィルム Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-55用保護フィルムPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FZ-55用保護フィルム。
対応機種TOUGHBOOK FZ-55
TOUGHBOOKFZ-40E用DVDドライブ Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-40E用DVDドライブPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
DVDドライブ。
TOUGHBOOKFZ-G2N用バーコードリーダー Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-G2N用バーコードリーダーPanasonic(パナソニック)
56,500税込62,150
1個
欠品中
FZ-G2N用バーコードリーダー。
TOUGHBOOKFZ-40E用SSDパック(増設用1TB) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-40E用SSDパック(増設用1TB)Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
SSDパック(増設用1TB)。
容量(TB)1
TOUGHBOOKFZ-40E用拡張インターフェース(4)HDMI/USB3.2Type-C/USB3.2Type-A Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-40E用拡張インターフェース(4)HDMI/USB3.2Type-C/USB3.2Type-APanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
拡張インターフェース。
油圧ポンプTMJL 50 SKF(日本エスケイエフ)油圧ポンプTMJL 50SKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1台
100日以内出荷
テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6918最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動油圧ポンプ THAP SKF(日本エスケイエフ)エア駆動油圧ポンプ THAPSKF(日本エスケイエフ)
679,800税込747,780
1台
100日以内出荷
エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
用途SKF OKカップリング油圧チャンバーの取付けに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属) SKF(日本エスケイエフ)油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)SKF(日本エスケイエフ)
449,800税込494,780
1台
100日以内出荷
テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6912最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動オイルインジェクター SKF(日本エスケイエフ)エア駆動オイルインジェクターSKF(日本エスケイエフ)
999,800税込1,099,780
1台
100日以内出荷
エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
用途SKF OKカップリングのほか、軸受、フライホイール、カップリング、鉄道ホイールなど大型圧力継手の取付け・取外しに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
サーモセル用粘度標準液 Blookfieldサーモセル用粘度標準液Blookfield
89,980税込98,978
1個
120日以内出荷
アズワン品番62-2942-56