色-
アズワン品番64-3804-47
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適合機種メーカー沖データ
適合C830dn/C810dn/MC860dtn/MC860dn
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)80000
アズワン品番64-3804-41
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
アズワン品番64-3804-46
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様ベルトユニット
適合C941dn、 C931dn、 C911dn
種別純正品
適合機種メーカー沖データ
印字可能枚数約150000
アズワン品番64-3804-44
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
適合機種メーカー沖データ
適合MLPro930PS-X/MLPro930PS-S/ML910PS-D/ML910PS
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)100000
1本
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
対応機種:MC562dn/MC362dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn
適合機種MC562dn/MC362dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn
適合機種メーカー沖電気
約80000枚(A4ヨコ送り片面で1度に3枚ずつ印刷した場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
対応機種:C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn
適合機種C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn
適合機種メーカー沖電気
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
対応機種:MC573dnw/C542dnw
適合機種MC573dnw/C542dnw
適合機種メーカー沖電気
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
対応機種:MC780dnf/MC780dn
適合機種MC780dnf/MC780dn
適合機種メーカー沖電気
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
適合機種メーカー沖データ
適合C310dn/510dn/530dn/MC361dn/561dn
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)60000
アズワン品番64-3804-87
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル
・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分26ページ
・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円
・ファーストプリントタイム約8.5秒
・1000BASE-Tに標準対応
・無線LAN(オプション)対応
・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm
仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM
種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%
規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10
本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
メモリー容量標準/最大:1GB/1GB
解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
耐用寿命5年または60万ページ
ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)
坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)
印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分
フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5
給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)
トナー定着方式乾式電子写真方式
使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
表示色・階調各色256階調(1670万色)
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET
エネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターA
エコマーク認定番号18 155 061
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
対応機種:C711dn2/C610dn2
適合機種C711dn2/C610dn2
適合機種メーカー沖電気
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
適合機種メーカー沖データ
適合C8600dn/C8650dn/C8800dn/C8800-P/C810dn/C810dn-T/C830dn//MC860dn/MC860dtn
色-
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)100000
アズワン品番64-3804-79
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーOKI
色イメージドラム
種別純正
適合C332dnw
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
1箱
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
対応機種:C650dnw
適合機種C650dnw
適合機種メーカー沖電気
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
対応機種:MC852dn/MC862dn/MC862dn-T
適合機種MC852dn/MC862dn/MC862dn-T
適合機種メーカー沖電気
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
カラーレーザープリンタ用
1箱
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カラーレーザー用ベルトユニット
色-
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに
付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m
適合機種バッテリーユニット(SPC-B16)
質量(kg)6
タイプ屋内型/AC・DC兼用
消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48
定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257
首振なし
風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32
風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4
冷媒の種類R134A
電線長さ(m)2.3
運転音(dB)64
使用環境温度(℃)15~40
オゾン破壊系数0
風量調整二段階切替式(弱・強)
送風口数1
冷媒封入量(g)65
入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50
地球温暖化係数(GWP)1430
羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100
冷房能力(kW)0.32
排熱ダクト有無あり
1台
¥86,900
税込¥95,590
欠品中
MEIHO独自のサイクロン方式を採用することで驚異の生命維持力を実現。サイクロン方式で発生した水流が渦を描くように回り、魚が一方向に向くため、たった10Lの容量で20匹程度の小アジを活かすことが可能。O2パワーを入れることで、さらに効果的!。【推奨エアーポンプ】。Hapyson:YH-735C、YH-734C。FUJI-TOKI:FP-1000、FP-2000
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:特殊ブレンド耐衝撃性コーポリマー/中蓋:ポリプロピレン/蓋:ポリエチレン/水流ユニット:ABS
寸法(mm)383×228×232
色ネイビー/ホワイト
備考最大容量12L/エアストーン・ホース付/ベルト付/HG
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード