バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業
使用温度範囲(℃)0~80
適合フランジJIS 10K
作動方式空気加圧方式
主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥
塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー
材質(弁箱)FC250
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質シートリング:EPDM
形状ストレート
材質(本体)ADC12
種類バタ弁
寸法(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)-20~120
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類ギヤー式
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
ハンドル形状ギア式
材質(ステム)SUS420J2
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)SCS13
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。
流体と非接触で、漏れや汚染がありません。
バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
チューブ交換(脱着)が容易
コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
用途一般工業
材質(本体)SCS13A
材質(弁体)SUS304
バルブ種類ゲートバルブ
ハンドル形状丸形
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)METAL
作動方式直動式
ポート数2
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用
形状ストレート
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~120
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー
面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列
バルブ種類バタフライバルブ
材質黄鋼製ニッケルメッキ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
適合規格JIS B 2032
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
関連キーワード