カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(86)
- 切削工具(16)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(7)
- 事務用品(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 厨房用品(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- CKD(1)
- FKD(フクダ精工)(2)
- Hug Ozawa(3)
- JBL professional(2)
- KANA(片山チエン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ODELIC(オーデリック)(85)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- イスカル(2)
- タンガロイ(4)
- ネグロス電工(1)
- 大阪製罐(1)
- 日研工作所(1)
- 河村電器産業(3)
- 進電テクノロジー(4)
- ブランドをもっと見る
「ol-25」の検索結果

スチール製ホワイトボード 工程管理表
TRUSCO(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。仕様マグネット対応、ペントレー付適合(脚)M-34、MT-34トラスコ品番520-4461材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)7.5色(板面)白種類壁掛け・罫線あり段数14枠の色シルバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49表示内容工程管理表材質(表面)スチールホワイト板面(縦×横)(mm)900×1200繰り返し・詰め替え対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ スペーサ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷カプリコン・ミニMOLシリーズ用のスペーサーです。適合MOL、MOL-Cシリーズ種類関連商品材質(スペーサ)ポリアセタール
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
工程管理表粉受付900×1800
TRUSCO(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚5日以内出荷印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付適合(脚)M-36、MT-36トラスコ品番504-2640材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)12色(板面)白種類壁掛け・罫線あり段数14枠の色シルバー表示内容工程管理表材質(表面)スチールホワイト板面(縦×横)(mm)900×1800繰り返し・詰め替え対応
スチール製 オイルタンク25L
大阪製罐(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。質量(kg)5.5材質(本体)スチール容量(L)(オイル)25間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395
替金型(MAKMOL用)
ネグロス電工¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から17日以内出荷手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用
桑名金属工業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から6日以内出荷メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から90日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61色オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
レコフレーム オフセットハンドル
レコフレーム(ユキ技研)¥789税込¥8681個6日以内出荷ハンドル部を内側にオフセットした形状により、壁際設置時でも十分なクリアランスを確保。観音開き構造における指挟みリスクを低減する安全設計。用途産業機械、キャビネット用
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめカバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □120
ODELIC(オーデリック)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □150
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥61,980~税込¥68,178~1台欠品中白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷角まで発行するL字型。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5色オフホワイト電圧(V)100消費電力(W)14.8本体アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63ランプLED一体型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15(100V)起動様式位相制御LED寿命(時間)40000明るさFLR40W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.5皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)4910LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)39スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)40(100V)光束(Lm)4300LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木(オイルステイン)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷空間になじむシンプルでプレーンなあかり。ナチュラルな質感が柔らかな光の表情を生み出します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(模様入)質量(kg)1.8直径(Φmm)530高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)高さ(mm)129タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷コンセプトは空に浮かぶ雲。お子様の夢を育むユーモラスなデザインと様々な場所に使いやすい性能を備えたロングセラーです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(サンドブラスト)質量(kg)1.9直径(Φmm)600高さ(mm)154タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980~税込¥40,678~1台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.3直径(Φmm)596高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠布張りセード傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバー鋼(オフホワイト)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式段調光演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)34スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.2皮相電力(VA)35(100V)光束(Lm)3680LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~8傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)50スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.6皮相電力(VA)51(100V)光束(Lm)5530LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~14傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷上質ながらシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。仕様調光器:不可質量(kg)2.3取付クイックA高さ(mm)129種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)636材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50リモコン付グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5880調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。仕様調光器:不可材質飾:樹脂(クローム色)質量(kg)2.6取付クイックA高さ(mm)110種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)679材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.4材質(枠)木材(エボニーブラウン色)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50リモコン付グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5900調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □300
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷仕様調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)28スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.6皮相電力(VA)29(100V)光束(Lm)3070LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~6傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)580高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)36スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)37(100V)光束(Lm)3970LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~8傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)580高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)47スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.2皮相電力(VA)48(100V)光束(Lm)5230LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ