カテゴリ

  • 照明(25)
  • 作業工具(17)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)

「ol-c」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合
ACTIVO VOLCANO Black ACTIVOACTIVO VOLCANO BlackACTIVO
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
ACTIVO VOLCANOは、ブランド初のオリジナルIEMです。メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載。独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現しています。ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。イヤーピースには厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。持ち運び用としてオリジナルキャリングケースが付属します。
セット内容ドライバー構成:8mm径ダイナミックドライバー×1 / 6mm径ダイナミックドライバー×2材質ポリカーボネートブラック形式密閉型感度100dB @ 1KHz, 1mW周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型ドライバ数3DD / (片側)3ドライバー
ACTIVO VOLCANO ACTIVOACTIVO VOLCANOACTIVO
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
ACTIVO VOLCANOは、ブランド初のオリジナルIEMです。メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載。独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現しています。ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。イヤーピースには厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。持ち運び用としてオリジナルキャリングケースが付属します。
セット内容ドライバー構成:8mm径ダイナミックドライバー×1 / 6mm径ダイナミックドライバー×2材質ポリカーボネートシルバー形式密閉型感度100dB @ 1KHz, 1mW周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型ドライバ数3DD / (片側)3ドライバー
フォールディングラック&スツール 折りたたみ式 ホームテイストフォールディングラック&スツール 折りたたみ式ホームテイスト
3,500税込3,850
1台
10日以内出荷
屋外で使える折りたたみのスツールです。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、スツールとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×50×43素材アルミニウム合金(粉体塗装) ポリエステル
フォールディングキャビネット4D 折りたたみ式 ホームテイストフォールディングキャビネット4D 折りたたみ式ホームテイスト
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
屋外で使える折りたたみのキャビネットです。4段収納可能です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のキャビネット、収納、物置として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×61×142素材メラミン化粧繊維板 アルミニウム合金(粉体塗装) ポリエステル
フォールディングキャビネット3D 折りたたみ式 ホームテイストフォールディングキャビネット3D 折りたたみ式ホームテイスト
6,798税込7,478
1台
10日以内出荷
屋外で使える折りたたみのキャビネットです。3段収納可能です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のキャビネット、収納、物置として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×52×96.5素材メラミン化粧繊維板 アルミニウム合金(粉体塗装) ポリエステル
オイルランプ ムラエオイルランプムラエ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ガラスの筒の中に丸い球体が浮いたようなユニークなデザイン。サイドの注入口からオイルを補充することができる。
【1】ベース:透明【2】口金:ゴールド【3】芯:白【4】オイルタンク:透明
MX FUEL(TM) 充電器 ミルウォーキーツールMX FUEL(TM) 充電器ミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
高速でコンパクトな充電MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 8.0を65分で充電MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 12.0を100分で充電持ち運びに便利なコンパクトサイズCOOL-CYCLE(TM)対応バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムが高速冷却を実現COOL-CYCLE(TM)対応バッテリーに対応 - レーザーエッチングでCOOL-CYCLE(TM)バッテリーを識別可能システム互換性すべてのMX FUEL(TM)バッテリーに対応
TV用 液晶保護フィルム オリオン OL24CD500C 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム オリオン OL24CD500C 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種オリオン OL24CD500C取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム オリオン OL24CD500C 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム オリオン OL24CD500C 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種オリオン OL24CD500C取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ岩崎電気
349,800税込384,780
1台
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具光束】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ岩崎電気
349,800税込384,780
1台
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ岩崎電気
349,800税込384,780
1台
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
最もパワフルなM18バッテリー高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上35%温度上昇を抑えた動作COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減35分で80%、45分で100%充電可能防塵・防水性能を向上オイル、グリース、溶剤への耐性強化電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ岩崎電気
489,800税込538,780
1個
92日以内出荷
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ岩崎電気
229,800税込252,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
489,800税込538,780
1個
92日以内出荷
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 狭角タイプ岩崎電気
499,800税込549,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 狭角タイプ岩崎電気
319,800税込351,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
409,800税込450,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 広角タイプ岩崎電気
489,800税込538,780
1個
92日以内出荷
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 広角タイプ岩崎電気
609,800税込670,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 広角タイプ岩崎電気
319,800税込351,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ岩崎電気
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ岩崎電気
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
609,800税込670,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 狭角タイプ岩崎電気
609,800税込670,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
319,800税込351,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ岩崎電気
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 広角タイプ岩崎電気
409,800税込450,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
499,800税込549,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 狭角タイプ岩崎電気
229,800税込252,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 狭角タイプ岩崎電気
409,800税込450,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 広角タイプ岩崎電気
229,800税込252,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 広角タイプ岩崎電気
499,800税込549,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
DSLソケットL N85 SK11DSLソケットL N85SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
DSLソケットL N65 SK11DSLソケットL N65SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLソケットL N50 SK11DSLソケットL N50SK11
929税込1,022
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458245(SK11・DSLソケットN50・S-OL50C080)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)52.2×23質量(g)77ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
DSLソケット N85 SK11DSLソケット N85SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436809(SK11・DSLソケットLN85・S-OL85CL150)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)