こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。
白刃:耐久性に優れた万能タイプです。
黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
質量(kg)4
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

折線なし替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥449
税込¥494
刃幅(mm)18
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
大型カッターナイフ用の通常替刃です。
材質(刃)合金工具鋼
寸法(mm)100×18×0.5
1ケース(10枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
こんなお得な商品も!

替刃 小 カッター用
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質合金工具鋼
トラスコ品番485-8867
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
L型カッター替刃です。L型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。
用途カッター用替刃。
仕上クリアコート仕上げ
適合本体L型
TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。
刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。
用途L型カッター各社共通の替刃
材質(刃)SK120(旧SK2)
刃厚(mm)0.5
刃幅(mm)18
刃長(mm)100
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
刃長(mm)126
適合本体101B、151BG、196B
種別特大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。
材質(刃)合金工具鋼
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
こんなお得な商品も!

替刃 工作カッター 先端30°角用
モノタロウ
¥259
税込¥285
材質(刃)合金工具鋼
トラスコ品番250-6190
質量(g)30
適合替刃・カッター141B
刃厚(mm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2111
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2110
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型
色イエロー/ブラック
仕様オートロック式(40kg)
トラスコ品番276-6329
質量(g)79
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥279
税込¥307
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型
色イエロー/ブラック
仕様ネジロック式
トラスコ品番276-6337
質量(g)86
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
切り口が目立たない刃厚0.25ミリの中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)85
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
1セット
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
関連キーワード