カテゴリ
- トラック純正部品(121)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- 自動車純正部品(65)
- 切削工具(21)
- 農業機械(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- バイク純正部品(9)
- 研磨材(7)
- 電気材料(6)
- 学童・教育用品(6)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(147)
- CoolHeat(110)
- ホンダ(23)
- トヨタ(14)
- イスカル(10)
- ミツビシ(8)
- AMPHENOL(8)
- ケナメタル(7)
- サンフレックス(7)
- ニッサン(6)
- SMC(5)
- ノーケン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- スバル(4)
- サンポール(4)
- 日野自動車(4)
- ダッドウェイ(4)
- ラムマウント(3)
- Kawasaki(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「olh」の検索結果

クールネックバンド 冷やりんネック
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)色水色稼働時間(分)約90~120
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作不可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン厚さ(mm)フロート/24.5高さ(mm)フロート/24.5質量(g)約25内径(Φmm)-外径(Φmm)フロート/34使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/3±1mmクリアランス(mm)-取付ねじサイズG1/4RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)24
レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ
サンフレックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。用途短時間でけば立ちを除去。セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ仕上用
サンフレックス(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)
サンフレックス¥499税込¥5491個当日出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり用途レザー砥石整形用ビット材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20外径(Φmm)4.8適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに材質フェルト軸径(Φmm)3外径(Φmm)6適正回転数(min-1)5000~10000
小形レベルセンサ (リード線300MM
ノーケン¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.75以上材質本体:PPS、フロート:PPS取付方式水平取り付け外径(Φmm)フロート:31×L31リード線長さ(mm)300
高圧ボルコンカバー
東京富士商会¥2,698税込¥2,9681個(10個)3日以内出荷低圧および高圧配電用銅絶縁電線のボルト形(バイス形)コネクタ接続部に使用するものです。材質高圧用 ポリエチレン呼称22号
レザークラフトビット コバ研磨用砥石
サンフレックス(6件のレビュー)¥769税込¥8461個5日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット 彫込仕上用
サンフレックス¥699~税込¥769~1個6日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。軸径(Φmm)2.34適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34適正回転数(min-1)5000~10000
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
多目的ツールフック
IFOOTAGE¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷4mm六角レンチ、7mmソケットレンチとマイナスドライバーとしての機能が備わっており、IFOOTAGE GAZELLEシリーズの脚ロック強度調整、クイックリリースプレートのカメラ接合ネジの締め付けなどに役立ちます。工具として使用しない時はカラビナフックとして使用できます。用途多目的ツールフック材質アルミニウム合金寸法(mm)65.6×42.6×25.5質量(g)25
C チップ IC908
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷DZドリル専用チップです。用途穴あけ加工用。材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050
イスカル¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷から29日以内出荷高硬度材(HRc65まで)対応可能です。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
歩く!よちよちアヒルさんファミリー(対象年齢6か月から)
ダッドウェイ¥7,498税込¥8,2481台6日以内出荷お散歩モードとおやすみモードの2wayが楽しめるアヒルの親子。赤ちゃんが夢中になるメロディや効果音がたくさん。アヒルにヒヨコを連結させて色々な歩き方を楽しめるので、つられて赤ちゃんもハイハイの練習に。おやすみモードではやさしいメロディと星のライトで赤ちゃんのねんねをサポート。2段階で音量調節も可能用途赤ちゃんが夢中になるメロディや効果音がたくさん。知育玩具 音楽材質ABS樹脂質量(g)【ひよこ】12【アヒル】34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ひよこ】8.8×6.6×9.7【アヒル】12.8×11.3×18.2適合年齢(歳)6か月から
チップ WOLH-GF
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで)
Hola Toys¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷のりもの遊びからごっこ遊びまで!音と仕掛けがいっぱいのバナナ飛行機。4つのモードを搭載。【ライドオンモード】ハンドルあそび。【ウォーカーモード】おしてあるく。【プッシュモード】おしてもらう。【スライドモード】こいでみる。好奇心をくすぐる音やしかけを搭載。楽しい音楽10曲。音楽といっしょにくるくるピカピカ 伸びる押し手でらくらく押せる 折りたたみ出来る足おき お気に入りを入れられるトランク用途乗り物 おもちゃ 飛行機 しかけ 知育玩具 赤ちゃん 子ども ベビー 音 音楽 メロディ ごっこ遊び 操縦 動く プレゼント材質ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂質量(kg)2.78サイズ(cm)【足置きを広げた状態】奥行37【伸びるハンドル伸ばした状態】高さ73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.8×25.3×39.2適合年齢(歳)1歳
トントンねじねじ型はめロボット(対象年齢12か月から)
ダッドウェイ¥7,498税込¥8,2481台6日以内出荷工具遊びや型はめ遊びが楽しめる、しかけがいっぱいのロボット!。ドライバーでカチカチねじ回しをしたり、ハンマーで叩いたり、工具のおもちゃで遊ぶことで指先の器用さを育める。ボールを穴に落とすと音楽が鳴り目がくるくると回ったり、ブロックの型はめをすると英語でカタチの名前を教えてくれるしかけも。形や色を覚えるのにもぴったりのおもちゃ用途工具遊びや型はめ遊びが楽しめる仕掛けがいっぱいのロボット。知育玩具材質ポリプロピレン / ABS樹脂質量(g)980寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18×22適合年齢(歳)12か月から
動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から)
ダッドウェイ¥4,398税込¥4,8381台8日以内出荷愛嬌たっぷりの表情でくるくる回って動くダンシングうさちゃん。うさぎを追いかけて、赤ちゃんのハイハイや歩く練習に。カラフルなボタンを押すと人参をシャリシャリかじる音など、ユニークなサウンドやメロディを楽しめる。動く手や耳など、みんなが夢中になるしかけがたくさん用途愛嬌たっぷりの表情でくるくる回って動くダンシングうさちゃん。知育玩具 ダンス 音楽材質ABS樹脂質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10.7×19.7適合年齢(歳)12か月から
チップ WOLH-SW
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
操縦できるひこうき
ダッドウェイ¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷音としかけがいっぱいの操縦できる飛行機。障害物を避けるセンサー付き。サイレン音や搭乗音、音楽が流れるサウンド機能付き。自分で走る走行機能と、リモコンで操作できる操縦機能付き。うしろのボタンを押すと、荷物が出てきたり人形を取り外してごっこ遊びも楽しむことができます。用途のりもの遊び・ごっこ遊びなどに。ギフト/サウンド/乗り物/おもちゃ/知育玩具/赤ちゃん/ベビー/音/音楽/メロディ/人形/ごっこ遊び/ラジコン/動く/プレゼント材質ABS樹脂質量(g)640使用電池単3乾電池×4本、単4乾電池×2本(別売り)適合年齢(歳)1から(18ヶ月から)
チップ WOLH-V
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷材質IC328形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
手あそびハウス (対象10ヵ月から)
Hola Toys¥3,398税込¥3,7381セット8日以内出荷あそびいっぱいのしかけおもちゃ。しかけと一緒にたのしいサウンド付き。9種類の子どもの興味を引くアクティビティ。遊びを通じて学びをサポート。大人の真似をすることで、子どもの観察力、想像力を育みます用途手あそびおもちゃとして。しかけ 知育玩具 赤ちゃん ベビー 音 音楽 メロディ 手遊び ごっこ遊び材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリウレタン使用電池単4電池×3本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×5×19.4適合年齢(歳)10ヵ月から
小形レベルセンサ
ノーケン¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HC種対応品
サンポール¥43,980税込¥48,3781本22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。点灯式ソーラーライトタイプ(反射テープ付)で歩行者・自転車からの視認性を向上し接触事故を防ぎます。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約15.3タイプ点灯式寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 点滅式 HC種対応品
サンポール¥65,980税込¥72,5781本22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。点滅式ソーラーライトタイプで歩行者・自転車からの視認性を向上し接触事故を防ぎます。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状差込式カギ付(埋込 400)質量(kg)約22タイプ点滅式寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点滅式 HC種対応品
サンポール¥41,980税込¥46,1781本22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。点滅式ソーラーライトタイプで歩行者・自転車からの視認性を向上し接触事故を防ぎます。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約15.3タイプ点滅式寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 点灯式 HC種対応品
サンポール¥65,980税込¥72,5781本22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。点灯式ソーラーライトタイプ(反射テープ付)で歩行者・自転車からの視認性を向上し接触事故を防ぎます。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状差込式カギ付(埋込 400)質量(kg)約22タイプ点灯式寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
C ドリル/チップ IC908
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)29日以内出荷DZドリル専用チップです。用途穴あけ加工用。トラスコ品番339-0390材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応