カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「olv01」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートスイッチOLV 正和

    フロートスイッチOLV

    正和(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
    使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
  • デカポン ノーケン

    デカポン

    ノーケン
    829税込912
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅) ノーケン

    黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅)

    ノーケン
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーポンプ HP-W-形 正和

    エアーポンプ HP-W-形

    正和
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
  • SOL VLV,PURGE CON   36162K0RV01 ホンダ

    SOL VLV,PURGE CON 36162K0RV01

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • HK-173 ストリートジェットヘルメット コミネ

    HK-173 ストリートジェットヘルメット

    コミネ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ストリートテイストのデザインでラフな印象を演出できるヘルメット。オプションのマウスガードを装着するとシールドと一体化し、フルフェイスヘルメットのようなクローズドのヘルメットとして使用可能です。国際特許取得のFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着がワンタッチで可能。