カテゴリ
- 測定用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「olv01」の検索結果

フロートスイッチOLV
正和(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
エアーポンプ HP-W-形
正和¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
HK-173 ストリートジェットヘルメット
コミネ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ストリートテイストのデザインでラフな印象を演出できるヘルメット。オプションのマウスガードを装着するとシールドと一体化し、フルフェイスヘルメットのようなクローズドのヘルメットとして使用可能です。国際特許取得のFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着がワンタッチで可能。