置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)
セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)
アズワン品番61-8494-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
セット内容リチウム電池 メンテナンスセット
タイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)
規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット
対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A
構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
耐熱温度(℃)-25~60
適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151
ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)
アズワン品番6-8030-16
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約45
電源リチウム電池(LS14250、付属)
チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)
センサー(対応)サーミスタ内蔵
温度測定範囲(℃)-40~80
記憶容量16000個
防塵防水性能IP67
通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
アズワン品番1-9822-01
付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約62(電池含む)
電源単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18
本体質量(g)約40
センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95RH
インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)750~1100
動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約10ヶ月
液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数8000個×3ch
記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1本(1本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約45
電源リチウム電池(LS14250、付属)
チャンネル数温度1ch(外付けセンサ)
センサー(対応)サーミスタ外付け
温度測定範囲(℃)-60~155
インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
記憶容量16000個
防塵防水性能IP64
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源単3アルカリ×1
測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)
本体質量(g)約40
表示測定値、電池寿命警告、その他
センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)
分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2
温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)
湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)
インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信
メモリー8000データ×4ch
動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
電池寿命約6ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18
アズワン品番62-5001-31
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
仕様水中用センサ
材質フッ素樹脂(FEP)被覆
ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃
温度測定範囲(℃)-60~155
耐熱温度(℃)-70~180
防水仕様水中形
アズワン品番1-5020-11
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒
防水保護等級IPX8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アズワン品番6-8030-17
ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能))
適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151
耐熱温度(℃)-25~60
防水性なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R
付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式
電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
本体質量(g)55
精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)-199~1760
通信方法有線LAN、USB
動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと
電池寿命約10日~1年半
アズワン品番62-5001-28
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×2ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約214
電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)
測定項目CO2、温度、湿度
本体質量(g)約120
表示測定値、電池残量、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH
通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信
メモリー8000データ×3ch
動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46
アズワン品番62-5001-32
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約55(電池を含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約45
精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-199~+600
測定チャンネル1c(センサ外付)
動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)
液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番61-8493-86
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性IP64(生活防水)※1
データ記録件数16000データ×1ch
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約220
電源単3アルカリx4、ACアダプタ
測定項目温度・湿度・CO2(高精度)
本体質量(g)約125g
精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)
表示測定値、電池残量、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
メモリー8000データ×3ch
動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46
アズワン品番62-5001-34
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約55(電池を含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約45
精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-199~+1700
測定チャンネル1c(センサ外付)
動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)
液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番61-8493-85
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性IP64(生活防水)※2
データ記録件数16000データ×1ch
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
汚れ防止用のビニールケース付きです。
種別カバー付き
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約68
電源単3アルカリx1
測定項目温度 湿度 照度 紫外線
本体質量(g)約45
精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)
表示測定値、電池寿命警告、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
メモリー8000×4ch
動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約4ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18
アズワン品番62-5001-33
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り 1秒~60分
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2・温度・湿度データロガー 子機
測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx4、ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
測定対象CO2、温湿度
通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
警報方式外部接点出力
電池寿命約2日
アズワン品番62-2699-12
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×3ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch
測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx1
精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池寿命警告、その他
測定対象紫外線、照度、温湿度
通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約4ヶ月
サイズ(mm)H55×W78×D18
アズワン品番1-3529-01
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×4ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
用途金属表面温度
仕様【90%応答】空気中 約210秒
ケーブル長(m)0.6
センサービス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm
材質(ケーブル)TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)
測定温度範囲(℃)-40~110
最大延長(m)3.0まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサー(TR-0106)×2本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度2ch
温度測定範囲(℃)-40~+110
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度1ch/湿度1ch
温度測定範囲(℃)0~55
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
湿度測定範囲(%RH)10~95
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数温度1ch/湿度1ch
測定温度範囲(℃)0~55
湿度測定範囲(%)10~95RH
記憶容量8000×2
通信方式USB/LAN(無線)
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetooth(R)でスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正証明書一般校正
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
チャンネル数温度1・湿度1
温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)
湿度測定範囲(%RH)10~95(±5)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
付属品温湿度センサ(THA-3001)
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
サービス分類レンタル
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
インターフェースパソコン間/USB、データロガー間/光通信
付属品通信ケーブル・ソフトウェア
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力
付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
寸法(mm)66×46×96
電源単3乾電池×4本・ACアダプター
測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
チャンネル数温度1・湿度1・CO21
測定対象CO2、温湿度
通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信
動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2日間
測定範囲(ppm)CO2/0~9999
記録モードendless/onetime
防水性なし
記録間隔15通り
サービス分類レンタル
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約55(リチウム電池含む)
電源リチウム電池(内蔵)
測定精度平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃)
チャンネル数温度1ch
温度測定範囲(℃)-60~+155
通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時;USB・シリアル)
測定チャンネル数1ch(外付センサ)
記憶容量16000データ
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
付属品温度センサー(TR-0106)×2本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
測定範囲(℃)-40~+110
チャンネル数温度2ch
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約54(リチウム電池含む)
電源リチウム電池(内蔵)
測定精度平均±0.5℃
チャンネル数温度1ch
温度測定範囲(℃)-40~+80
通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時/USB・シリアル)
記憶容量16000
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本
アズワン品番61-8493-80-23
校正証明書特急校正
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ