電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
材質(カバー)ABS樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格通電電流(A)(220V)16.8
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
関連キーワード