カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 物流用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op12」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB-OP12 HMコネクターセット プロテックLB-OP12 HMコネクターセットプロテック
599税込659
1セット
4日以内出荷
仕様●プロテック製LEDヘッドライトバルブH7コントローラー用●コントローラーのヘッドライト接続カプラーをこの製品に変更する事で適合車種の接続がカプラーONになります●車両1台分のセット(Hiビーム側用&Loビーム側用のセット)●構成部品:ハウジング×2個、ターミナル端子×4個●対応車種:YZF-R3[15-17 RH07J]、YZF-R25[15-17 RG10J]適合2極メス端子2個入り
ラミグリップ スタンドパック OPタイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ スタンドパック OPタイプセイニチ(生産日本社)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(50枚)
当日出荷
OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)30
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ(23件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
シュレッダー用メンテナンスシート アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダー用メンテナンスシートアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(12枚)
当日出荷
手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm)217×152アズワン品番65-0483-44RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業開閉プラスチックボックス OPシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
チャックスタンド袋 HEIKOチャックスタンド袋HEIKO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25枚)
当日出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CPクリア/クラフトタイプ片面クリアクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から51日以内出荷
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
5,898税込6,488
1台
当日出荷
用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
カモンパック オルディカモンパックオルディ
399税込439
1冊(200枚)
当日出荷
ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
用途ごみ袋・キッチン袋として。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01半透明
光デジタルケーブル エイトワン光デジタルケーブルエイトワン(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。
適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)コネクタ形状光角型コネクタ
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
8,198税込9,018
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
プッシュオンホース 十川ゴムプッシュオンホース十川ゴム
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
デルタゴンストップビット ミヤナガデルタゴンストップビットミヤナガ
91税込100
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
井戸渕用 竹す TKG井戸渕用 竹すTKG
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
食器の種類和食器材質
パラソルスタンド 尾上製作所パラソルスタンド尾上製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
1.立てる 4面のどこの面でも、立てることができます。 2.重ねる 安定した積み重ねができ、ズレ落ちたりしません。 3.取っ手が2箇所 取っ手が2箇所あるので、持ち運びに便利です。 4.パラソル受け&キャップ収納 パラソル受け&キャップが本体内部に収納でき、容易に外れたりしません。
ブルー質量(kg)約0.85容量(L)約11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×370×140
ラミグリップ(スタンドタイプ) セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(スタンドタイプ)セイニチ(生産日本社)
52,980税込58,278
1ケース(2000枚)
当日出荷から3日以内出荷
Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20/PE15/CP40寸法(チャック上)(mm)34
ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重allsafe
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.18
心電計用紙 (折畳感熱紙) 小林クリエイト心電計用紙 (折畳感熱紙)小林クリエイト
5,290税込5,819
1式(10箱)
当日出荷から9日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプ折畳感熱紙
ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重allsafe
3,298税込3,628
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
アウトドア観戦用パラソル 晴雨兼用 一級遮光 ワイド130cm YAMAZEN(山善)アウトドア観戦用パラソル 晴雨兼用 一級遮光 ワイド130cmYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
遮光率99.99%以上紫外線遮蔽率99.9%以上 (UPF 50+)アウトドア観戦用パラソル晴雨兼用タイプ一級遮光ワイド130cm
用途アウトドアやスポーツ観戦、暑い日差しのカットに。傘 雨傘 アウトドア スポーツ ゴルフ 遮光 遮熱材質傘骨:ガラス繊維強化プラスチック、生地:ポリエステル、持ち手:EVA/PP直径(Φcm)130寸法(cm)親骨:75全長(cm)100
トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体) 日本オイルポンプトロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)日本オイルポンプ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
翌日出荷から31日以内出荷
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエムドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品スターエム
359税込395
1個
翌々日出荷
スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚TRUSCO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
書類や小物等の置き場として最適です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0669幅(mm)450高さ(mm)300奥行(mm)91最大積載量(kg/個)5
チケット ヒサゴチケットヒサゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50枚)
4日以内出荷から18日以内出荷
デザイン入りのチケットフォームなら、簡単にきれいなチケットを作ることができます。 発表会や展示会、パーティーなどのイベントのチケットも、オリジナルデザインで簡単・きれいに作成できます。
面付5面紙質素材紙ラベルサイズ(mm)210×59.4(半券60×59.4)坪量(g/m2)81片数250片ラベル厚(mm)0.1入数50シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状チケット
活性炭オイルポット カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ活性炭オイルポット カートリッジ1個付アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)こしあみ:ステンレス鋼【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
ドリルスタンド 50A用部品 スターエムドリルスタンド 50A用部品スターエム(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
12,880税込14,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
心電計用紙 (ロール感熱紙) 小林クリエイト心電計用紙 (ロール感熱紙)小林クリエイト
2,590税込2,849
1式(5本)
7日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプロール感熱紙適合メーカーフクダ電子株式会社
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
ノックアウトピン タカノノックアウトピンタカノ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SK4相当硬度53~58HRC
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイルその気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付黒色メタリック材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
NAROO MASK E3 KANAVAL NAROONAROO MASK E3 KANAVALNAROO
1,980税込2,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
季節・ロケーションを問わず、あらゆる場面で活躍するバンダナです。スポーツはもちろん、ファッションアイテムとしてもご使用頂けます。 マスクのみならず、ネックウォーマー、キャップ、リストバンド等様々な使い方が出来ます。
用途登山、キャンプ、サイクリング、ランニング、スキー、スノーボード、乗馬、釣りなどサイズフリー混率(%)ポリエステル100洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
SSO07OPアダプター 清水製作所[継手]SSO07OPアダプター清水製作所[継手]
828税込911
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ドリルスタンドPRO 50P用部品 スターエムドリルスタンドPRO 50P用部品スターエム
379税込417
1個
翌々日出荷