こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ご家庭のコンセント(AC100V~240V)でナビ/TVをご使用できる電源ソケットです。(コード長:約1.4m)
メーカーカーナビのPXN107S、PXN217F、PXN218F、PNM73F、PNM83Fでもお使いいただけます。
メーカーのF300バッテリーソケットのオプションとして使用可能。ご家庭のコンセントプラグで充電することができます。
コード長さ(m)約1.4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×66×43
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
折りたたみ式の半透明ローパーテーション(三つ折衝立)です。脚にはキャスターが付いていて、移動もラクラク。付属のストッパーで、しっかり固定もできます。光を通すポリカー製半透明のポリカーボネートを使用したパネルは、合板製に場合に比べて、軽量で扱い易いことが特徴です。半透明三つ折り衝立太陽光や蛍光灯の光を通すポリカー製のスクリーンが、明るさをキープしながら視線を遮断してくれます。コンパクトに畳んだ三つ折に折り畳んだ状態で、横幅600mmのコンパクトな間仕切りとして、設置していただくことも可能です。ストッパー付きキャスターキャスター付きですので、移動も簡単。さらにストッパーが付いているので、広げた状態で固定できます。折り畳んだ衝立パネル未使用時は折り畳んで収納可能。会議室などのスペースに常備しておけば、あらゆる場面に対応できます。広げた衝立パネル広げると幅1800mmの衝立となります。オフィスや公共施設など、幅広い用途でご利用いただける商品です。詳細外寸法
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ストッパー付きキャスター、スクリーン機能
色半透明
高さ(mm)1800
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)400
脚の種類キャスター付
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
仕様反射
厚さ(mm)4
色蛍光オレンジ
取付専用キャップ
縦(mm)500
横(mm)300
菜園ハウスH-2748と菜園ハウスH-3654の兼用オプションセット品。
用途ハウスビニール押さえ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
丈夫で引っ張りに強い、シャカシャカタイプのポリ袋。
用途ご家庭、オフィス、介護施設、病院等のゴミ捨てに
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可
種別ペンダントライト
幅(mm)155
質量(kg)0.7
高さ(mm)127
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付
適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615
種別ペンダントライト
幅(mm)400
質量(kg)1.7
取付引掛シールング
高さ(mm)398
電圧(V)100
全高(mm)1207-2007
定格消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式連続調光100-5%・位相制御
演色指数(Ra)80
調光の可否○
調色の可否×
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
トラスコ品番826-6031
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(g)630
1セット(5本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。頑丈な黒粉体コーティング仕上げの亜鉛めっきスチールボディ 耐腐食性耐 / 耐候性 TOP ローディング方式の A4 レタースロット、「ガタつき」ヒンジ式ルーフフラップ付き 折りたたみ式ドアを使用して簡単にポストにアクセスできます 2 つのキーで構成されるセキュリティカムロック 壁面取り付けに適しています
仕様●モデル:BSPB-TOP270-RK●色:黒●高さ:365 mm●幅:270mm●奥行き(深さ):110 mm●重さ:2.5kg●コード番号:187-5363
アズワン品番65-7920-15
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
用途家庭菜園
仕様アーチ径22mm
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
1袋20枚×10袋入り
用途サニタリーボックスSTに取り付け可能です。
屋外用冷風機ドライクール2用のレインカバーです。雨が降った際に該当機器を保護できます。
用途屋外用冷風機ドライクール2の保護に。
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×1065
1枚
¥39,800
税込¥43,780
4日以内出荷
備考OP T27-T25-T20
部品名称レンチ
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.73MB)
図解NoMCZ425-1(18) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.18、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.19、MCZ355(16) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.14、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.19、MCZ425(18) ガイドバー、ソーチェン、コウグ、ベツバイヒン部品_No.19、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.19、MCZ375-1(16) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.17、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.14、MCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.6、MCZ375(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.18、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.19、MCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.6
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
1個
¥319,800
税込¥351,780
32日以内出荷
CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
関連キーワード