「opcp」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724 Dell TechnologiesDellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724Dell Technologies
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷
Dell 14-16 EcoLoopバックパック - CP3724 「PCメーカーだからこそ、大切なPCを確実に保護。ミニマルなデザインに、優れた収納性を備えたベーシックバックパック。」 <製品特徴> ・PCの最大寸法に対応。 16インチまで(400 x 270 x 25 mm)。ノートPC専用のコンパートメントに安全に収納。 ・耐水性と耐久性。 PCメーカーならではのノウハウで、デバイス保護に特化。雨や日常的な摩耗からPCを守る。 ・快適な持ち運びと整理。 軽量設計(約0.5kg)と、パッド入り背面パネル。書類や小物用ポケットで効率的な荷物管理。 ・環境に優しい素材。 100%リサイクル海洋プラスチックを使用。 ・3年間保証付き。
質量(kg)0.5ブラック容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×140適合サイズスクリーン サイズが16インチまでのほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:400 x 270 x 25 mm)保証期間3年保証
NJシリーズ CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ CPUユニットomron(オムロン)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能
ユニット数40台(増設最大3ラック)プログラムメモリ容量20MB入出力点数2560点制御機能なし(数値)
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリックハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールドホーリック
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
プラグ金メッキシールド3重シールドHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
はさめるバラン はさみっ子 白雲竜柄 TKGはさめるバラン はさみっ子 白雲竜柄TKG(1件のレビュー)
399税込439
1個(100枚)
当日出荷
ふくろ型のバランなのでちょっとしたおかずをプラスできます。
材質OPCP寸法(横×縦)(mm)80×45マチ(mm)30TKG品番9-1567-2701TKG品番(2017)6-1396-1001
OPCP・OPCM用ラッチ WQL1-1 タカチ電機工業OPCP・OPCM用ラッチ WQL1-1タカチ電機工業
2,998税込3,298
1組(2個)
当日出荷
特性防水・防塵RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズタカチ電機工業
939税込1,033
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュー タカチ電機工業OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュータカチ電機工業
99税込109
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPCP・OPCM用ヒンジ OHI-1 タカチ電機工業OPCP・OPCM用ヒンジ OHI-1タカチ電機工業
1,298税込1,428
1組(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用) タカチ電機工業外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)タカチ電機工業
679税込747
1組(4個)
当日出荷
仕様ビス付材質ポリアミドホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ)セイニチ(生産日本社)
41,980税込46,178
1ケース(1000枚)
3日以内出荷
全形の板海苔が入る大きさのチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用しております。
用途海苔入れに。透明種類チャック付ラミネート袋入数(枚)1000基材構成OP25(静防)/CP30(静防)寸法(チャック上)(mm)20