データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
用途ホテル、オフィス、会議室など
仕様接続するケーブル:合計5m以下
材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS410IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. Stock nos. ; 623-3284 623-3284 and ; 623-3278 623-3278 are not supplied with a power lead. Standard hinge sold separately see stock no. ; 623-3290 623-3290. TVS 410, Metal. 180° opening angle, with adjustable switching angle (K410 tool included with switch) Positive break angle of between 5° to 8° Matching (non-safety) hinge available Metal enclosure (IP65) oil and petroleum resistant
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,350
税込¥15,785
7日以内出荷
関連キーワード