1束(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
テープ部分(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
引っ張っても裂けにくく、DMに最適のフィルム封筒です。
色透明
仕様テープのり付き
幅(mm)240
サイズ角2
タイプ角2
奥行(mm)332
郵便番号欄なし
2018年トラスコ掲載ページ10 0390
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。
テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
材質OPP
白色面への印刷が可能な片面白色の透明封筒です。各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適
材質OPP
厚さ(μm)50
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.03
色透明
種類平袋(テープ付)
テープあり
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
色透明
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。
幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
材質延伸ポリプロピレン(OPP)
色透明
食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利な透明のジップ付きバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。小判抜きの持ち手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。75mm角のキューブボックスが2個ぴったり入るサイズです。
仕様食品対応、サイドシール
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
厚さ(mm)0.05
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×200×80
厚さt(mm)0.05
1パック(30枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)375nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)4.5(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:4.5mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):375nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりに
アズワン品番65-9620-71
1袋(10個)
¥639
税込¥703
8日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:14mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):395nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-73
1袋(10個)
¥639
税込¥703
10日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)395nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は385nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:10mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):385nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-72
1袋(10個)
¥639
税込¥703
8日以内出荷
再生プラスチックを使用した環境配慮型商品。(グリーン購入法適合品)。<ご使用上の注意>。使い始めや長時間ペン先を上の状態にしておきますと、インキが下がり薄くなる事があります。その場合ペン先を下向きにし、しばらく置くと濃く筆記できます。ご使用後はキャップをしっかり閉め、横置きにしてください。
材質軸・キャップ・ホルダー:再生PP、ペン先 太/細:PET
本体質量(g)25
線幅(mm)角芯:2.5~6/丸芯:1~2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.5×24×24
インクアルコール系インク
入数10/100
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
パッケージヘッダー付きOPP袋
線の太さ細字/太字
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は850nmです。不可視光線
仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
波長(nm)(WP)850nm(typ. @IF=100mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA)
入数20
放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
1袋(20個)
¥1,688
税込¥1,857
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は940nmです。不可視光線
仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
波長(nm)(WP)940nm(typ. @IF=100mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA)
入数20
放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
1袋(20個)
¥1,688
税込¥1,857
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は850nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):850nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-66
1袋(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は940nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):940nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-67
1袋(10個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
In 850nm and 940nm wavelengths to provide optimized performance for each type of application Radiant Power: 1300 mW (850nm) and 1250 mW (940nm) for a greater system performance 2.75mm x 2.00mm package with a 2 pad configuration that is compatible with the industry standard footprint to enable a direct upgrade in existing designs Applications Surveillance / CCTV Machine Vision Biometric Identification
仕様●ピーク波長:860nm●放射束:1300mW●放射強度:425mW/sr●指向半値角:120°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.75 x 2 x 0.6mm●シリーズ:LUXEON IR 2720 Line●最大供給電圧:3.7V●コード番号:188-1756
アズワン品番65-7246-99
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Wi-Fiでスマートフォンとワイヤレス接続。
撮影した写真、動画はスマートフォンですぐに確認することができます。
コントロールホイールで先端が180°まで可動し、多方向を確認することができます。
軽量設計で片手で操作可能。
多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。
分解不要で検査時間を大幅に削減。
小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス。
プローブケーブルは水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイル対応。
専用アプリ「Videoscope i」は、AndroidはGoogle PlayiOS(iPhone・iPad)はAPP Storeからインストールできます。
[付属品]
清掃キット
収納ケース
説明書
※バッテリー残量不足時に右側のインジケーターが赤く点滅します、暫く(10分程)使用可能ですが、電源をオフにして速やかに充電することをお勧めします。
※バッテリーが低下した状態で電源アダプターを差し込むと、Wi-Fi接続が誤動作する場合があります。
※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。
※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。手で曲げないでください。
※コントロールホイールを過度に回すとネック、プローブが故障します。
※接続するモバイル端末は1台を推奨しています。1台以上接続するWi-Fi帯域幅に影響があり、画面表示が遅くなる可能性があります。また各種操作が正常に動作しません。
※WIFIカメラストレートガイド(76006)は別売りです。
※スマートフォンは付属しません。
※充電用のUSB電源アダプターは付属しておりません。
※対応OS:iOS10.0以降/Android5.0以降
※Android(Go Edition)には対応いておりません。
仕様●本体サイズ(mm):207.5×35×50●プローブヘッドサイズ(mm):4.5×13●プローブ全長(mm):100●質量(g):248●電源:DC in 5V 1A, USBタイプC●バッテリー:2600mAh(Li-ion)●使用時間:約4時間●充電時間:約2時間●ネック角度(°):右180●視野角(°):90●光源:フロント5LED●Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch●アンテナ:内蔵●伝送距離(m):0~10(通常空間)●防水規格:IP67(プローブのみ)●耐油性:あり(プローブのみ)●焦点距離(mm):10-100(※オートフォーカス機能はありません)●フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)●プローブヘッド材質:ステンレス●プローブ素材:ステンレス(外側編組)●本体使用温度(℃):0~40(充電時&WIFI機能)●プローブ作業温度(℃):-10~60●プローブ保管温度(℃):-10~60
アズワン品番68-0850-78
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード