47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度がよく、つやがあるOPP(二軸延伸ポリプロピレン)袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

OPP袋 テープ付き モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 テープ部分(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つやがあり、透明度が高いOPP袋です。価格を低く抑える為、海外のフィルムを使用しています。袋の両側を熱圧着して製造する為、のりしろが発生しないので中身が綺麗に見えます。S(サイドシール)はテープが付いていない、最もスタンダードなシリーズです。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度がよく、つやがあるOPP(二軸延伸ポリプロピレン)袋です。 袋の両端は熱シールされています。
1パック(100枚)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 OPP
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適
材質OPP
1箱(100枚)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
1袋(100枚)ほか
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
1パック(100枚)ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クリスタルパックは、透明度がよく、つやがあるのが特長のOPP(ニ軸延伸ポリプロピレン)を使用した袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

OPP袋 テープ無し モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
1セット(500枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S(サイドシール)はテープが付いていない、最もスタンダードなシリーズです。 透明度が抜群です。 ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類ポリ袋 入数(枚)100
1パック(100枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです。 Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

100枚帯留め、1000枚クラフト包装のお買い得パックです。
入数(枚)1000
1包(1000枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100枚帯留め、1000枚クラフト包装のお買い得パックです。
入数(枚)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋
仕様食品対応/空気穴:無 材質OPP[透明] 厚さ(mm)0.03 クリア 種類平袋(テープ付) 入数(枚)100 テープあり
1パック(100枚)
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。食品衛生法規格基準適合商品です。
クリア 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)100 テープ部分(mm)40
1パック(100枚)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。S(サイドシール)シリーズはテープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
クリア 種類平袋 入数(枚)100
1パック(100枚)ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DMやポスティングの包装資材として最適な、テープ付きの透明OPP封筒です。
材質OPPフィルム
1パック(100枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクOPP袋フタ付 本体側テープ付き
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋 テープあり
1袋(100枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。 焼却時有毒ガスは発生しません。 ヘッダー付き。
テープ部分(mm)40
1袋(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです。 S(サイドシール)はテープは付いておりません。
入数(枚)100
1パック(100枚)ほか
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
1袋(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
1袋(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。 フタ付きなので大切な資料や写真などを安心して収納できます。 テープ付きで封が簡単。落下防止のフタ付き。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
1袋(20枚)ほか
188 税込207
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベロ側ではなく、袋本体側に糊のテープを付けたタイプです。開封して中の物を取り出す際に、糊が付着するトラブルを防ぎます。
入数(枚)100 テープ部分(mm)40
1パック(100枚)ほか
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フックを利用した陳列の際に便利なヘッダー付きです。底から商品を入れて、付属のテープで留めて使用します。
入数(枚)100
1パック(100枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
規格ATX 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 効率87~90%/負荷20~100% 各種認証80PLUS GOLD、CYBENETICS Certified、Efficiency GOLD/GOLD 240W
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーバー向けフラグシップモデルである80PLUS TITANIUM認証を取得した1600W電源「LEADEX TITANIUM 1600W」を最新規格であるATX 3.1規格に準拠させたモデルです。 産業グレードの品質で、サーバーなど信頼性が求められるシステムに最適な電源となっておりますボールベアリングを採用した140mmの大型ファンを搭載。高い信頼性と高寿命を実現しています。 オーバークロッカーはもちろん、NVIDIAの最新のRTX40シリーズを使用したパワーユーザーに最適の電源となっています。 80PLUSおよびCYBENETICSの 両Titanium認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。 SUPER FLOWER社製電源のフラグシップモデルとして最高級のサーバーグレード品質をご提供いたします。 一次側にはLLC共振コンバーターとともにフルブリッジのトポロジーが使用され、二次側にはマイナーレール用の2つのDC-DCコンバーターと組み合わせた同期設計が採用されています。 エネルギー損失と熱放散を効果的に制限するプラットフォームの超高効率のおかげで可能になりました。 105℃品日本製ポリマーや電解コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 PCIE 8pinを2つ使用し12V-2×6を生成するケーブルを2つ同梱しています。 1600Wという大容量な電源ということで、2つの高性能なグラフィックカードの出力に耐えうる電源となっております。
仕様+12Vコンバイン:1599.6W、+3.3V/+5Vコンバイン:120W 質量(kg)3.6 規格ATX 最大出力(W)1600 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 ケーブル長(mm)コネクタ数/ケーブル長(ATX 20+4ピン):1/600、コネクタ数/ケーブル長(EPS/ATX 4+4ピン):2/750、コネクタ数/ケーブル長(PCIE 6+2ピン):4/750 効率89~94%/負荷20~100% 各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷

大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ。 アゾンクリアポケット<フタ付き>A4・長3サイズのお得な100枚パック。 簡易包装パックで価格もお得、気軽にどんどん使えます。
用途大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付クリアポケット 材質OPPフィルム(静電気防止加工)50ミクロン クリア サイズA4 入数(枚)100 本体寸法(mm)303(+フタ31)・220 収納寸法(mm)297・210 入数20枚入り
1冊
2,898 税込3,188
4日以内出荷

最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)16500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~150 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時) 定格消費電力(W)420 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)180 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)16500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~150 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時) 定格消費電力(W)420 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)180 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~80 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)230 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

分離することで、取り回しやすく、そして広がる施錠の可能性。
ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(シャックルロック)8.3×4×13、(チェーン銀)150×Φ0.95、(チェーン黒)120×Φ0.95 質量(kg)(シャックルロック)0.97、(チェーン120cm)2.45、(チェーン150cm)3.15※付属品含む 材質(シャックルロック)スチール・亜鉛合金・ナイロン、(チェーン)スチール・ポリエステル セット内容シャックルロック x 1・チェーン(120cm) x 1・チェーン(150cm) x 1・カギ × 2
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4 アズワン品番65-7398-89
1袋(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)<br
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9112 アズワン品番65-7350-37
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●逆極性保護:あり●コード番号:188-9082 アズワン品番65-7351-98
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9156 アズワン品番65-7314-96
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9154 アズワン品番65-7351-99
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷