76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50 伸度(%)158 主な用途梱包用 特性高強度、耐水性 メーカー商品コード002079032 引張強度(N/24mm)99 粘着力(N/24mm)9.1
1巻
169 税込186
当日出荷

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。 梱包作業用途に適しています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE 幅(mm)48 長さ(m)50 滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-6626-32
1巻
949 税込1,044
当日出荷

OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ 動画あり
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)112.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ音が静か、重ね貼り可
1個
199 税込219
当日出荷

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm)50 主な用途梱包用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。
厚さ(μm)50 主な用途梱包用 特性高強度、耐水性 メーカー商品コード002079031
1パック(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など 透明 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ長さ(m)100 粘着剤アクリル系 主な用途梱包 テープ厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性 テープタイプ重ね貼りが可
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラックス透明OPPテープ(90ミクロン)
エコ商品
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 粘着力(N/10mm)2.45以上 テープ厚さ(μm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻
399 税込439
当日出荷

OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 動画あり
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ手で切れる
1個
169 税込186
当日出荷

OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き モノタロウ 動画あり
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
369 税込406
当日出荷

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。 トラスコ品番664-4770 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 透明 長さ(m)50 基材ポリプロピレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)56 粘着力(N/25mm)4.05 使用条件【テープカット】カッターが必要 特性強力、透明
1パック(6巻)
2,098 税込2,308
翌日出荷

重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。 透明 主な用途梱包用 2018年トラスコ掲載ページ6 1897 テープタイプ重ね貼り可
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

軽中量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。 重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。 ※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。 ※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。 ※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。
仕様●カラー:超透明●幅(mm):48●長さ(m):50●厚み(mm):0.05●入数(巻):10●基材:OPPフィルム●粘着剤:アクリル系●粘着力(N/10mm):1.93●引張強度(N/10mm):19.7 アズワン品番68-2013-15
1箱(10巻)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

OPPテープ テープカッター付き モノタロウ 動画あり
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
259 税込285
当日出荷

カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)46 メーカー商品コード002079033
1個
369 税込406
当日出荷

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
当日出荷

キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)
エコ商品
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 粘着力(N/10mm)2.2以上 引張強度(N/10mm)35.32以上 テープ厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6巻)
1,798 税込1,978
9日以内出荷

伊藤忠リーテイルリンクOPPテープ
クリア テープ幅(mm)48 基材BOPP 粘着剤アクリル系 紙管種類古紙パルプ100%(表面以外)
1巻
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包 質量(g)約245 タイプテープのみ 伸度(%)162 基材厚さ(mm)0.055 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5 保持力(mm/h)0.1 テープ厚さ(μm)90
1巻
359 税込395
当日出荷

1巻(50m)
219 税込241
翌日出荷

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
1箱(50巻)
16,300 税込17,930
7日以内出荷

コストパフォーマンスに優れ、抜群の強度を持ったOPPテープ。
紙管種類
1箱(100m×50巻)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途梱包 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途梱包 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(5巻)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 スーパークリア 長さ(m)50 基材OPP 粘着剤アクリル系 特性耐水性、耐湿性 テープタイプ重ね貼り可能
1巻
179 税込197
当日出荷

1巻
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。
主な用途梱包用 オリーブガーデン 引張強度(N/10mm)49 メーカー商品コード002001502
1巻
618 税込680
当日出荷

主な用途梱包用 紙管径(inch)1 入数2(巻)
1パック(2巻)
439 税込483
10日以内出荷

柄は流行のダマスクをモチーフにしました。
主な用途梱包用 ダマスク 引張強度(N/10mm)49 メーカー商品コード002001503
1巻
618 税込680
当日出荷

アイ・エスOPPテープ 1P
幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)50 基材OPP
1個
198 税込218
3日以内出荷

セキスイOPPテープ No.886E
エコ商品
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
1箱(50巻)
19,900 税込21,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
369 税込406
当日出荷

ワールドクラフト梱包テープ48mm
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
質量(g)158 主な用途梱包用 特性透明
1個
239 税込263
当日出荷

キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)
エコ商品
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.45以上 引張強度(N/10mm)47.09以上 テープ厚さ(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
278 税込306
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)