カテゴリ

  • 機構部品(99)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 物流用品(14)
  • バイク部品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「or008」の検索結果

関連キーワード
360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーチャック(OR-8) TIPTOP

    エアーチャック(OR-8)

    TIPTOP
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OR用手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等に弁の種類オープンタイプタイプオープン
  • オーリング 90044-80571 SPI

    オーリング 90044-80571

    SPI(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番90044-80571-000・90044-80571内径(Φmm)22.5外径(Φmm)40.3
  • カタログスチールスタンド(ケースタイプ) ジャストコーポレーション

    カタログスチールスタンド(ケースタイプ)

    ジャストコーポレーション
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    紙が曲がらないプラスチックケースが付いたパンフレットスタンド【組立タイプです】
    用途店舗や展示場でのカタログ陳列に最適です。材質スチールシルバー用紙サイズ適合:A4
  • スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(91VXL)セット スギハラ(SUGIHARA)

    スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(91VXL)セット

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
    適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
  • OR-8専用取り替えゴムパッキン TIPTOP

    OR-8専用取り替えゴムパッキン

    TIPTOP
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    OR-8用取り替えゴムパッキンです。
    用途ゴムパッキンが傷んだ時の交換用
  • 8入力NOR/ORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    8入力NOR/ORゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    機能8入力 NOR/ORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
  • 蛍光オプテックス1・2用カートリッジ ゼブラ

    蛍光オプテックス1・2用カートリッジ

    ゼブラ(14件のレビュー)
    92税込101
    1パック(3本)
    当日出荷
    適合蛍光オプテックス1、蛍光オプテックス2質量(g)16.6エコマーク認定認定寸法(Φmm×Lmm)最大20.8×111.7材質(ケース)樹脂インク水性顔料商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 187繰り返し・詰め替え対応
  • Alpha Wire ケーブルシールド オレンジ ALPHA

    Alpha Wire ケーブルシールド オレンジ

    ALPHA
    11,980税込13,178
    1袋(15m)ほか
    7日以内出荷
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    899税込989特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • アルゴンアシスト WX メタルインタイプ D715ホワイト X-BRAID

    アルゴンアシスト WX メタルインタイプ D715ホワイト

    X-BRAID
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    *カッターフィッシュから繊維の完全破断を防ぎ、メタル強度と相まってアシストブレイクを軽減。 *中芯に1x19メタルを挿入し、イザナスにコシを与え、ジグへの絡みを軽減。撚れや折れ、結びに対する強度も向上(スイベル装備推奨)。 *ニードルは通らないのでソリッドリングタスキ掛けツインフック仕様がベストマッチ(スリーブ使用も可)。 *4(8)本組された原糸で、4本or8本へと組み上げた4(8)x4(8)ブレイドライン!
    用途<多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。仕様中芯ワイヤー:SG20材質ポリエチレン<比重:0.98>+Metal(1x19)長さ(m)4ライン色ホワイト
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    20税込22特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(158件のレビュー)
    5,898税込6,488特価
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • IC GATE OR 2CH 2-INP SM8 Texas Instruments

    IC GATE OR 2CH 2-INP SM8

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC GATE OR 2CH 2-INP SM8
    仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SM8●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)アズワン品番67-0409-97
  • ダブルクリップ ミツヤ

    ダブルクリップ

    ミツヤ
    249税込274
    1ケース(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
    用途クリップ材質鋼鈑/鋼線
  • 2点吊りワイヤー オーエッチ工業

    2点吊りワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
    用途吊具適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S端末仕様フック付/鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4点吊りワイヤー オーエッチ工業

    4点吊りワイヤー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
    用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)

    ガソリンフィルター

    KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
    仕様ペーパー
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
  • ROX 2" Pivoting Bar ライザー 7/8" OR 1-1/8" ハンドルバー Altrider (アルトライダー)

    ROX 2" Pivoting Bar ライザー 7/8" OR 1-1/8" ハンドルバー

    Altrider (アルトライダー)
    21,980税込24,178
    1個
    36日以内出荷
  • 折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    折りたたみランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
    幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
  • コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品 オーム電機

    コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    ホッパー分離式、本体から取り外し可能。お手入れ簡単、水洗い可能。オーム電機 コーヒーミル(型番COK-OR100/品番08-1608)専用のホッパーです。
    材質ステンレス、ABS高さ(mm)全体:98、容器部:80質量(g)93口径(Φmm)上部:86、下部:78
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
  • 超遠距離鉄砲ノズル 永田製作所

    超遠距離鉄砲ノズル

    永田製作所(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
    全長(mm)1065穴径(Φmm)墳板:3.5本体質量(g)845機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4 or G3/8
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティング

    ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)

    ナスコフィッティング
    23,980税込26,378特価
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
    用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)プラグ内径(Φmm)3.5最高使用圧力(MPa)0.7電極数10Pねじ部継手取付:1/8Rc機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
  • エクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8 Tite-Reach

    エクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8

    Tite-Reach
    58,980税込64,878
    1本(1本)
    4日以内出荷
    手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8
    用途修理用、建築用、施工用、工業用グレー
  • 警報器 YEC

    警報器

    YEC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
    質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
  • ROX 2" Pivoting Bar ライザー 7/8" OR 1-1/8" ハンドルバー - ブラック Altrider (アルトライダー)

    ROX 2" Pivoting Bar ライザー 7/8" OR 1-1/8" ハンドルバー - ブラック

    Altrider (アルトライダー)
    21,980税込24,178
    1個
    36日以内出荷
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • 墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール

    タジマツール(TJMデザイン)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    位置がよく見える蛍光色
    用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
  • LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCM ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDF クランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L