カテゴリ

  • バイク純正部品(126)
  • 機構部品(93)
  • 制御機器(48)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 農業機械(14)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • バイク部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • カー用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「or16」の検索結果

448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着テープはさみ ALLEX

    粘着テープはさみ

    ALLEX(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-3760全長(mm)165質量(g)32刃長(mm)67アズワン品番8-9268-01
  • オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら)

    オープンリング ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • プラダンシート プラダンのヤマコー

    プラダンシート

    プラダンのヤマコー(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
    用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。材質ポリプロピレン
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付奥行(mm)160深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm 日東工業

    屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンガード バンガードオレンジ エッチエフ 中川ケミカル

    バンガード バンガードオレンジ エッチエフ

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶオレンジ内径(Φmm)27外径(Φmm)28エコロジー商品長寿命
  • ストレッチフィルム オルディ

    ストレッチフィルム

    オルディ
    16,980税込18,678
    1箱(6個)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
    用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)透明耐冷温度(℃)-30
  • オーブンレンジ コイズミ(小泉成器)

    オーブンレンジ

    コイズミ(小泉成器)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    赤外線センサーで食材温度をしっかりキャッチ。フラットな庫内。さっと拭けてお手入れ簡単。高速あたためモードで時短。お好み温度温め機能搭載。トースト・温めなおしモードで簡単操作
    付属品角皿幅(mm)461質量(kg)10.2高さ(mm)293奥行(mm)342電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5機能自動メニュー:10種類庫内容量(L)16
  • オーブンレンジ コイズミ(小泉成器)

    オーブンレンジ

    コイズミ(小泉成器)
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能。簡単にお手入れできるフラット庫内、大きめのお弁当も温めOK。使いやすい前開きドア、小型サイズで省スペース化
    幅(mm)450コード長さ(m)約1.4
  • その他(O~) SMC

    その他(O~)

    SMC
    17税込19
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車

    テンテキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • WA軸付砥石 Axel

    WA軸付砥石

    Axel
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    12日以内出荷
  • 旋削   MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    トラスコ品番489-7665寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)22寸法LF(mm)125寸法WF(mm)16寸法CDX(mm)12
  • ピコカット ホルダー GHPCOR イスカル

    ピコカット ホルダー GHPCOR

    イスカル
    52,980税込58,278
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    直角タイプの小径ソリッドバー用ホルダーです。
    用途スイス型自動盤(クロススライド)用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller 中継用端子台

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 液晶保護フィルム XP-Pen Innovator 16 15.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム XP-Pen Innovator 16 15.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種XP-Pen Innovator 16クリア取付け方法シリコン吸着特性反射防止
  • ステッカー DAYTONA 80X16 WH/OR DAYTONA(デイトナ)

    ステッカー DAYTONA 80X16 WH/OR

    DAYTONA(デイトナ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    PET素材でラミネートしてあるので、水に強く色あせしにくい。 (使用状況によって異なります。)
    ホワイト/オレンジ
  • 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様

    カスガ(KASUGA)
    56,980税込62,678
    1台
    22日以内出荷
    除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
    仕様丸型補強タイプ
  • 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様

    カスガ(KASUGA)
    92,980税込102,278
    1台
    22日以内出荷
    除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
    仕様耐熱丸型補強タイプ
  • (42611)ホイール,デイスク,6.00GSX16-135,OR(ホイール オヨビ タイヤ) 日野自動車

    (42611)ホイール,デイスク,6.00GSX16-135,OR(ホイール オヨビ タイヤ)

    日野自動車
    30,705税込33,776
    1個
    10日以内出荷
  • 【タネ】 あぶらな 福花園

    【タネ】 あぶらな

    福花園
    3,598税込3,958
    1袋(1L)
    欠品中
    あぶらなの種子(農林32or16号)が、1L入っています。早生系で草丈80~100mになりますので、切花も可能です。暖地では冬から咲き始めるので、タネを約10日おきに分けてまくと、順番に咲いて長期間楽しめます。種まき時期より遅れると、それにしたがって草丈がどんどん低くなっていきます。種子が残っても、保管が楽なチャック付袋です。あぶらな(菜の花)景観用種子。播時:9~11月。播種目安:1Lで約200m2
    種別あぶらな容量(L)1詰
  • (42613)リング,デイスクホイール,6.00GSX16-135,OR(ホイール オヨビ タイヤ) 日野自動車

    (42613)リング,デイスクホイール,6.00GSX16-135,OR(ホイール オヨビ タイヤ)

    日野自動車
    5,808税込6,389
    1個
    10日以内出荷
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン

    Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

    ルーメン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウ

    パイロットベアリングプーラー 3本爪

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    3本爪なのでしっかり固定できます。
    用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38販売区分業務用
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • 2点吊りワイヤー オーエッチ工業

    2点吊りワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
    用途吊具適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S端末仕様フック付/鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
...