ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番457-1461
色グリーン
均等荷重(kg)100
引出し数8
荷姿完成品
引出し組合せ(7D100)-、(7D150)8、(7D200)-
鍵シリンダ錠
ロック機構ラッチ機構付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
材質スチール
色グレー
奥行(mm)557
間口(mm)591
均等荷重(kg)50
荷姿完成品
色(本体)グレー
ロック機構ラッチ機構付
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
色グリーン
タイプシリンダー錠付
全段の引出しがロックされるオールロック機構。各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構付。引出し1枚当り均等耐荷重100kg。引出し開閉ストローク427mm(85.4%)。収納に便利な仕切付。
タイプスタンダードタイプ/中量型
塗装粉体塗装
全段の引出しがロックされるオールロック機構です。
大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
小さな部品や修理工具の保管におすすめです。
材質スチール
色若草
奥行(mm)407
間口(mm)418
均等荷重(kg)【引出し1枚当たり】20(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)
上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
トラスコ品番457-1215
材質スチール
質量(kg)61
高さ(mm)681
奥行(mm)557
間口(mm)591
均等荷重(kg)50
最大積載量(kg)300
荷姿完成品
引出し組合せD100 6個
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×681
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
スタンダードタイプに比べ半分の容量のハーフタイプには9個のキーホルダー型名札がついています。
キャビネットや引き出しにすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
色透明
質量(g)650
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×143×32
ホルダー数9
設置方式収納タイプ
施錠方法スライドロック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×32×143
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付
セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚
材質スチール
奥行(mm)485
間口(mm)473
均等荷重(kg)30
色(本体)グリーン
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
みんなの金庫!カギ・小物の受け渡しに!キーを入れるカギカギは不要!3桁のプッシュボタンを合わせるだけで簡単施錠!お好きな3桁の番号を設定することができます大型鍵やカードキーでも収納できるサイズツルは施錠するものに合わせて2段階の調節ができます。さらにツルが開くので取付も容易に!
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:鋼鉄
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
複数台のiPad、タブレット(Android)を同時に保管、充電、同期することができます。充電と同期を同時に行うことはできません。iOSのアップデートは同時に行うことはできません。1台ずつ行ってください。iPad・タブレット収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。棚板の差し込み位置を変更することで収納台数を10台、8台、6台に変更することができます。iPad・タブレットを一度に同期ができるので、会議前などに同期して資料データを入れておけば、会議の情報共有が簡単に行えます。iOSのアップデートは同時には行えません。1台ずつ行ってください。iPadはiTunes、AppleConfiguratorを利用して同期することができます。同期モード、充電モードの切り替えができます。本体内部のLEDで、iPad・タブレットの状態を確認できます。充電時は赤色、充電完了時は緑色に転倒します。同期中は赤色と緑が交互に点滅します。完全放電した機器を接続した際、充電は行われますが、LEDランプが正しく状態を表示しない、或いは点灯しない場合があります。その際はしばらく充電し、ケーブルを一度外し、再度接続して下さい。本体を横向きにして、縦方向収納の設置も可能です。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。前扉にはメッシュパネルを採用しています。背面部にはファンが搭載されており、内部のハブの放熱をします。前扉は取出し時、収納時に邪魔にならないように、開いて本体の中へ収納できる、スライド収納タイプです。キャビネットをスタッキングできるよう仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。デイジーチェーンにて3台まで連結させることが可能です。(合計30台までのiPad・タブレットを同期させることが可能です)盗難防止用に机などに固定できるブラケット+ボルト(木ネジ)が付属しています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途複数台のiPad・タブレットを同時に保管、充電、同期できる。
収納数10(最大)
仕様10台収納
付属品鍵×2(10種類)、電源ケーブル(1.8m)、USBケーブル(1m)、固定用プレート、木ネジ
材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
質量(kg)15.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×430
収納時寸法(mm)280×242×28~52(3段階)
電源仕様DC5V/2.1A×10
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
定格入力100120V(50/60Hz)、3A
総耐荷重(kg)60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
RS PRO小型可燃性液体保管ユニット. RS PRO有害物保管用キャビネットは、可燃性液体、化学物質、塗料、農薬、及びその他の危険物質を安全に保管できるように設計されています。完全に溶接されたドアは、ゆがみが生じないよう補強されています。クロームメッキの小さな「T」型ハンドルと2点スチールロック機構を備えた鍵が2個あります。固定式の水溜めはベースの一部になっており、こぼれた液体を受け止めます。. 特長と利点:. . 頑丈な溶接シーム . 完全に溶接された調整可能なシェルフ . 取り外し不可のオイルパン . 警告ラベル . 高難燃性液体及び液体ガス規制5(1D)に適合.. 難燃性液体に対して安全で確実なロック式貯蔵容器. COSHHキャビネットとは.. COSHHとは、「健康に有害な物質の管理(control of substances hazardous to health)」の略です。COSHHキャビネットを使用すると、有害物質を安全かつ確実に保管することができます。また、未許可のユーザーが有害物質に近づけないようにすることもできるよう、多くの場合鍵が付いています。COSHHキャビネットのもう1つの重要な機能は、汚染や健康への危険を引き起こす物質の流出や漏れの防止です。各物質には、保管方法に関する指示が記載されたラベルが貼付されています。特別に設計された頑丈なキャビネットに物質を保管することで、危険物質に関する規制を確実に守ることができます。. 用途:. 可燃性液体貯蔵キャビネットは、多くの場合、以下の子供や動物のような利用者が脆弱な環境で使用されます。 . 学校 . 病院 . 科学研究所 . 工場・オフィス . 清掃道具入れ
仕様高さ = 609mm奥行 = 457mm深さ = 457mmロック可能 = ありドア数 = 1棚の数 = 1材質 = スチール色 = 黄
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
RS PRO小型可燃性液体保管ユニット. RS PRO有害物保管用キャビネットは、可燃性液体、化学物質、塗料、農薬、及びその他の危険物質を安全に保管できるように設計されています。完全に溶接されたドアは、ゆがみが生じないよう補強されています。クロームメッキの小さな「T」型ハンドルと2点スチールロック機構を備えた鍵が2個あります。固定式の水溜めはベースの一部になっており、こぼれた液体を受け止めます。. 特長と利点:. . 頑丈な溶接シーム . 完全に溶接された調整可能なシェルフ . 取り外し不可のオイルパン . 警告ラベル . 高難燃性液体及び液体ガス規制5(1D)に適合.. 難燃性液体に対して安全で確実なロック式貯蔵容器. COSHHキャビネットとは.. COSHHとは、「健康に有害な物質の管理(control of substances hazardous to health)」の略です。COSHHキャビネットを使用すると、有害物質を安全かつ確実に保管することができます。また、未許可のユーザーが有害物質に近づけないようにすることもできるよう、多くの場合鍵が付いています。COSHHキャビネットのもう1つの重要な機能は、汚染や健康への危険を引き起こす物質の流出や漏れの防止です。各物質には、保管方法に関する指示が記載されたラベルが貼付されています。特別に設計された頑丈なキャビネットに物質を保管することで、危険物質に関する規制を確実に守ることができます。. 用途:. 可燃性液体貯蔵キャビネットは、多くの場合、以下の子供や動物のような利用者が脆弱な環境で使用されます。 . 学校 . 病院 . 科学研究所 . 工場・オフィス . 清掃道具入れ
仕様高さ = 457mm奥行 = 457mm深さ = 305mmロック可能 = ありドア数 = 1棚の数 = 1材質 = スチール色 = 黄
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
用途配電盤、制御盤、その他各種BOX
材質ポリアミド
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
サービス分類その他
関連キーワード