カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(76)
  • 測定用品(48)
  • 農業機械(24)
  • 作業工具(17)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-30」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッドオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)強力乾燥剤king(撮影・写真用品)
2,498税込2,748
1パック(6個)
当日出荷
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から45日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(左ねじタイプ)THK(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
グラスショックレスハンマー オーエッチ工業グラスショックレスハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)KITZ(キッツ)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ヘルメット取り付け部品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取り付け部品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
329税込362
1組
当日出荷
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
反射・蛍光メッシュヘルメットカバー ミドリ安全反射・蛍光メッシュヘルメットカバーミドリ安全(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。
用途夜間作業や暗い場所での作業にサイズフリー質量(g)35テープ幅(mm)30
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm) デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)デンカエレクトロン
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質クロスリンクポリオレフィン赤茶使用温度範囲(℃)-40~125関連資料HOSカタログ.pdf(2.64MB) RoHS2証明書(HOS).pdf(0.12MB) HOS非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)120
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
スタンダードソケット7mm Pro-Autoスタンダードソケット7mmPro-Auto
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)7材質クロームバナジューム鋼
ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
スタンダードソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット8mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用SIMOTSU
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイワイヤバンド(指ネジ式) 5354カクダイ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
スタンダードソケット6mm Pro-Autoスタンダードソケット6mmPro-Auto
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)6材質クロームバナジューム鋼
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
699,800税込769,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ラブクックブーツ(調理場用ブーツ) オーシンラブクックブーツ(調理場用ブーツ)オーシン(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1足
5日以内出荷から13日以内出荷
ラブクックはすべりにくいワークシューズのトップブランドとして、20年以上愛用されてきました。特殊スポンジによる吸盤底意匠ですべりにくく軽い、底冷えのしない暖かいシューズです。
用途調理場など機能耐滑性、防寒足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30(25.5cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)材質(ソール)EVA(酢酸ビニール)標準質量(g/片足)521(26cm)靴タイプ長靴
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー アークランドサカモトアークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバーアークランドサカモト(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷
高輝度反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポート。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地の使用で発生しやすいヒビ割れ等の劣化を防ぎますヘッドライト装着用穴付、前頭部にヘッドライト用のホールを設けてあり、ヘッドライトと併用して装着が可能。
用途ヘルメット用のカバー仕様高輝度反射テープ、寒冷地仕様(耐寒性)、ヘッドライト装着用穴付サイズフリーテープ幅(mm)30
OS SC30X50X10 BIGM(丸山製作所)OS SC30X50X10BIGM(丸山製作所)
3,973税込4,370
1個
7日以内出荷
部品名称OS SC30X50X10関連資料(1.05MB)図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.272
ロールフィルター エスティジェイロールフィルターエスティジェイ
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター一番人気のスタンダードフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
オイルシール 80673-8110 SPIオイルシール 80673-8110SPI
539税込593
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番80673-8110
オイルシール 80673-1020 SPIオイルシール 80673-1020SPI
449税込494
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番80673-1020
【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)岡田装飾金物
2,298税込2,528
1セット
翌々日出荷
D30カーテンレールセット
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。関連資料カスタマイズ説明資料(D30)(1.52MB)取扱説明書(0.91MB)サービス分類オーダー・加工
防草シート TRUSCO防草シートTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。 織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。 扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。仕様ライン:20cm間隔材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.18~0.2表面黒、裏面黒引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm使用目的草よけ対策、防草シート引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm耐候年数(年)約3
トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイトップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ
529税込582
1パック(25個)
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法C2(mm)(最小)0.8
スタンダードソケット5/8 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット5/8S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷
二面幅(inch)5/8材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット9mm Pro-Autoスタンダードソケット9mmPro-Auto(1件のレビュー)
359税込395
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
二面幅(mm)9材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット7/16 Pro-Autoスタンダードソケット7/16Pro-Auto
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(inch)7/16材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット5/16 Pro-Autoスタンダードソケット5/16Pro-Auto
329税込362
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプのソケット6角形状です。
二面幅(inch)5/16材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット9/16 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット9/16S.E.K.(スエカゲツール)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(inch)9/16材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット3/8 Pro-Autoスタンダードソケット3/8Pro-Auto
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(inch)3/8材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット3/4 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット3/4S.E.K.(スエカゲツール)
369税込406
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(inch)3/4材質クロームバナジューム鋼
Best棚 Sシリーズ 中棚セット(両面化粧) クトクマーケティングBest棚 Sシリーズ 中棚セット(両面化粧)クトクマーケティング
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
簡単施工&リーズナブルな収納棚板特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧
ホワイト基材棚板:パーティクルボード、前框:LVS、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品耐荷重(kg)200(社内試験結果)表面棚板上下面・前框:特殊加工強化W化粧紙、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合