カテゴリ
- パソコン/周辺機器(59)
- 農業機械(24)
- 作業工具(17)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 縫製用品(3)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(24)
- StarTech.com(19)
- Dynabook(12)
- Pro-Auto(8)
- サンワサプライ(7)
- omron(オムロン)(6)
- ネグロス電工(5)
- S.E.K.(スエカゲツール)(5)
- オーエッチ工業(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- オリムパス製糸(3)
- ルクレ(3)
- SPI(3)
- Pico Technology(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- THK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「os-30」の検索結果

ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
強力乾燥剤
king(撮影・写真用品)¥2,498税込¥2,7481パック(6個)当日出荷シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)
THK(22件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS![ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入
アーム[作業工具]¥1,598税込¥1,7581袋(20個)当日出荷公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)。現場で台付ワイヤが作成できます。安全に使用出来ます。用途アームスエージャー用スリーブ。3.0mm用専用のオーバルスリーブ材質特殊アルミ合金全長(mm)24質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)3(切断および圧着可能なワイヤ)圧着工具(専用)HSC-350、600、600BB
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)
THK(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷材質クロスリンクポリオレフィン色赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
反射・蛍光メッシュヘルメットカバー
ミドリ安全(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。用途夜間作業や暗い場所での作業にサイズフリー質量(g)35テープ幅(mm)30
スライド丸鋸用工匠チップソー
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー
アークランドサカモト(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷高輝度反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポート。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地の使用で発生しやすいヒビ割れ等の劣化を防ぎますヘッドライト装着用穴付、前頭部にヘッドライト用のホールを設けてあり、ヘッドライトと併用して装着が可能。用途ヘルメット用のカバー仕様高輝度反射テープ、寒冷地仕様(耐寒性)、ヘッドライト装着用穴付サイズフリーテープ幅(mm)30
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥699,800税込¥769,7801個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ラブクックブーツ(調理場用ブーツ)
オーシン(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381足5日以内出荷から13日以内出荷ラブクックはすべりにくいワークシューズのトップブランドとして、20年以上愛用されてきました。特殊スポンジによる吸盤底意匠ですべりにくく軽い、底冷えのしない暖かいシューズです。用途調理場など形状ハイカット色白種類作業靴長さ(cm)30(25.5cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)材質(ソール)EVA(酢酸ビニール)標準質量(g/片足)521(26cm)機能耐滑性、防寒足幅3E靴タイプ長靴
【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)
岡田装飾金物¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷D30カーテンレールセット用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
刺し子糸
オリムパス製糸¥649税込¥7141本4日以内出荷光沢がありすべりがよく、刺しやすい糸。ボリュームのある作品づくりに最適です。糸の取り分けはせず、そのまま使用します。長さ(m)100素材コットン入数(個)1











![ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)