カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(67)
  • 農業機械(24)
  • 制御機器(20)
  • 測定用品(19)
  • 作業工具(17)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-30」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックレスハンマー オーエッチ工業

    ショックレスハンマー

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ショックレスハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
    付属品ロールピン
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • 強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)

    強力乾燥剤

    king(撮影・写真用品)
    2,498税込2,748
    1パック(6個)
    当日出荷
    シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラスショックレスハンマー オーエッチ工業

    グラスショックレスハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
    用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 アーム[作業工具]

    ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入

    アーム[作業工具]
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)。現場で台付ワイヤが作成できます。安全に使用出来ます。
    用途アームスエージャー用スリーブ。3.0mm用専用のオーバルスリーブ材質特殊アルミ合金全長(mm)24質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)3(切断および圧着可能なワイヤ)圧着工具(専用)HSC-350、600、600BB
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ヘルメット取り付け部品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取り付け部品

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    329税込362
    1組
    当日出荷
    材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm) デンカエレクトロン

    高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロスリンクポリオレフィン赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
  • 反射・蛍光メッシュヘルメットカバー ミドリ安全

    反射・蛍光メッシュヘルメットカバー

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。
    用途夜間作業や暗い場所での作業にサイズフリー質量(g)35テープ幅(mm)30
  • スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエム

    スライド丸鋸用工匠チップソー

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
  • ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット7mm Pro-Auto

    スタンダードソケット7mm

    Pro-Auto
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)7
  • アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー アークランドサカモト

    アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    高輝度反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポート。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地の使用で発生しやすいヒビ割れ等の劣化を防ぎますヘッドライト装着用穴付、前頭部にヘッドライト用のホールを設けてあり、ヘッドライトと併用して装着が可能。
    用途ヘルメット用のカバー仕様高輝度反射テープ、寒冷地仕様(耐寒性)、ヘッドライト装着用穴付サイズフリーテープ幅(mm)30
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • スタンダードソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット8mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    699,800税込769,780
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイ

    ワイヤバンド(指ネジ式) 5354

    カクダイ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • ロールフィルター エスティジェイ

    ロールフィルター

    エスティジェイ
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。一番人気のスタンダードフィルター
    用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
  • ラブクックブーツ(調理場用ブーツ) オーシン

    ラブクックブーツ(調理場用ブーツ)

    オーシン(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1足
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ラブクックはすべりにくいワークシューズのトップブランドとして、20年以上愛用されてきました。特殊スポンジによる吸盤底意匠ですべりにくく軽い、底冷えのしない暖かいシューズです。
    用途調理場など形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30(25.5cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)材質(ソール)EVA(酢酸ビニール)標準質量(g/片足)521(26cm)機能耐滑性、防寒足幅3E靴タイプ長靴
  • スタンダードソケット9/16 S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット9/16

    S.E.K.(スエカゲツール)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(inch)9/16
  • 【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物

    【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)

    岡田装飾金物
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    D30カーテンレールセット
    用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
  • 防草シート TRUSCO

    防草シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。 織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。 扱いやすい短いタイプの防草シートです。
    用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。仕様ライン:20cm間隔材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.18~0.2表面黒、裏面黒引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm使用目的草よけ対策、防草シート引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm耐候年数(年)約3
  • アウトサイドベンドカバー ネグロス電工

    アウトサイドベンドカバー

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • オイルシール 80673-8110 SPI

    オイルシール 80673-8110

    SPI
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番80673-8110適合メーカーSUBARU
  • オイルシール 11051-AA070 SPI

    オイルシール 11051-AA070

    SPI
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • スタンダードソケット6mm Pro-Auto

    スタンダードソケット6mm

    Pro-Auto
    299税込329
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)6
  • オイルシール 80673-1020 SPI

    オイルシール 80673-1020

    SPI
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番80673-1020適合メーカーSUBARU
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ
    529税込582
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト寸法C2(mm)(最小)0.8
  • スタンダードソケット9mm Pro-Auto

    スタンダードソケット9mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)9
  • ショックレスハンマー オーエッチ工業

    ショックレスハンマー

    オーエッチ工業
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    用途樹脂替ヘッド
  • スタンダードソケット5/8 S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット5/8

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(inch)5/8
  • 刺し子糸 オリムパス製糸

    刺し子糸

    オリムパス製糸
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    光沢がありすべりがよく、刺しやすい糸。ボリュームのある作品づくりに最適です。糸の取り分けはせず、そのまま使用します。
    長さ(m)100素材コットン入数(個)1
  • スタンダードソケット5/16 Pro-Auto

    スタンダードソケット5/16

    Pro-Auto
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプのソケット6角形状です。
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(inch)5/16